USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】WESTERN DIGITALWDBFTM0040BGD-CESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0050BBL-JESNWDBFTM0050BGD-CESNWDBKYJ0020BSL-JESNWDBPMV0040BSL-JESNWDBPMV0050BSL-JESNWDBKVX2560PSL-WESNWDBKVX5120PSL-WESNWDBKVX0010PSL-WESNWDBKVX0020PSL-WESN・My Passport UltraWDBC3C0010BSL-WESNWDBC3C0020BBL-WESNWDBC3C0020BSL-WESNWDBFTM0040BBL-WESNWDBFTM0040BSL-WESNWDBFTM0050BBL-WESN・WD_BLACK P40 Game Drive SSDWDBAWY0010BBK-JESNWDBAWY0020BBK-JESN・HDDWDBFBE0040JBK-JESNWDBFBE0060JBK-JESNWDBFBE0080JBK-JESNWDBFBE0120JBK-JESNWDBFBE0160JBK-JESNWDBFBE0200JBK-JESNWDBFBE0240JBK-JESNWDBFBE0280JBK-JESNWDBFBE0440JBK-JEEXすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition取付方式シリコン吸着特性反射防止
MAX2GoPro税込¥80,278¥72,980