オフィスサプライ :「acm01」の検索結果
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。