オフィスサプライ :「数字 タグ」の検索結果
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書
質量(g)(キーボード)437
電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
充電時間2時間
保証期間18ヵ月
キー方式パンダグラフ
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
接続台数1台
通信距離(m)約10
【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)42.8×12.5×1.5
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
【2.4GHz接続】。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【充電式】。2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373
対応OSWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8±0.3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27
色シルバーホワイト
質量(g)キーボード:437
電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)
対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)
接続方式2.4G
分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600
連続使用時間90時間
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。