絞り込み
ブランド
  • iClever
  • EPSON(42)
  • エコリカ(22)
  • 日本ナインスター(10)
  • JIT(17)
  • プレジール(12)
  • オーム電機(5)
  • PPC(4)
  • プリンストン(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • サンワダイレクト(2)
  • いろはインク(2)
  • hoco(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「ICBK」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • icbk69
  • icbk82
  • icbk76
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22iClever
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15連続使用時間(時間)90充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,398税込4,838
1台
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【幅広い互換性】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)42.8×12.5×1.5連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセットiClever(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式パンタグラフブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27質量(g)(キーボード)373電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)充電時間2時間連続使用時間(時間)約90接続方式2.4G無線通信距離(m)約10接続台数1台キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OSセット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセットiClever(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
ワイヤレスキーボード&マウスセット iCleverワイヤレスキーボード&マウスセットiClever
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
【2.4GHz接続】キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<>当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27シルバーホワイト質量(g)キーボード:437電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)接続方式2.4G分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600連続使用時間90時間充電時間2時間キー方式パンタグラフ式RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(可能台数)1操作距離10m