オフィスサプライ :「webカメラ 三脚」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度イメージング。高精細画質。
Razer Kiyo Pro によりプロ仕様のビデオ水準で配信とビデオ会議を行うことができます。この FHD USB Web カメラは、高性能アダプティブライトセンサーを備えているため、どのような環境や照明条件でも鮮明でクリアな映像が得られます。
4K WEB カメラを上回る優れた映像品質
映像品質の鍵を握るのは 4K 解像度だけではありません。実際に、どのような光の環境であれ、優れた解像度と正確な色再現の品質を実現するには、Web カメラのライトセンサーとピクセルサイズが重要です。Razer Kiyo Pro は、これら 2 つの重要な点において一般的な 4K Web カメラよりも優れています。どのようなライティングセットアップまたは照明環境であれ、優れた映像品質を提供します。
アダプティブライトセンサー
STARVISTM テクノロジー採用の大きな 1/2.8 型超高感度 CMOS センサーを搭載したこの FHD USB Web カメラは、周囲の明るさを検出し、その状態に合わせて常にクリアな映像に調整します。
仕様極性パターン:オムニディレクショナル、動画エンコード:USB 3.0 : YUY2& NV12 (非圧縮)、USB 2.0: H264 コーデック(圧縮)、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売)
ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル
接続方式USB 2.0
感度-38dB
機能画質設定のカスタマイズ:あり
解像度2.1メガピクセル、動画:1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS、静止画:1920×1080
互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows(R) 8 以降、インターネット接続、ハードディスク空き容量 500 MB、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応
フォーカス自動
画角103°、90°、80°
オーディオコーデック16 bit 48KHz
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
最高品質の配信
1080p 30fps のフル HD 配信を実現する USB Web カメラ、Razer Kiyo X で最高品質の配信を実現。優れた映像品質、完全にカスタマイズ可能な設定、スマートなオートフォーカスなど、最高のコンテンツを作るためのすべての機能を備えています。
非常に鮮明で滑らか
高精細映像を求めるユーザーであれ、より滑らかな配信を目指すユーザーであれ、Razer の USB Web カメラならどちらの要望にも応えることができます。
完全にカスタマイズ可能な設定
お気に入りの設定を残しておいたり、いくつかの設定を切り替えたければ、Razer Synapse でビデオ設定を保存しておいて、カスタムプロファイルを簡単に切り替えることで、どのような状況でも完璧な映像を映すことができます。
オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替え
さまざまな画像プリセットを選択
輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランスの調節
カメラ設定のプリセットを選択して素早く配信開始
仕様極性パターン:全方向、動画エンコード:YUY2 (一部の動画解像度を除く)/MJPEG、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売)
ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル
接続方式USB 2.0
機能画質設定のカスタマイズ:あり
解像度2.1メガピクセル、動画:1080p/30fps、720p/60fps、480p/30fps、360p/30fps、静止画:1920×1080
互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows 10 64 ビットサポート、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応
フォーカス自動
画角82°
オーディオコーデック16 bit 48KHz
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。