特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)約2/本
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184
スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー
再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
空間再現に優れる5.1chパッケージ
「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。
同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。
サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現
ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ
専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個
セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット
質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23
色ブラック
消費電力(W)45
出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統
定格出力(W)125(T.H.D.1%)
入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む)
モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替)
入力感度50mVrms(125W出力時)
角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360°
S/N比80dB以上
歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時)
スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2
再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時)
許容入力(W)(定格/最大)12.5/25
入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
空間再現に優れる5.1chパッケージ
「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。
同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。
サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現
ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ
専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個
セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット
質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23
色ホワイト
消費電力(W)45
出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統
定格出力(W)125(T.H.D.1%)
入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む)
モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替)
入力感度50mVrms(125W出力時)
角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360°
S/N比80dB以上
歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時)
スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2
再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時)
許容入力(W)(定格/最大)12.5/25
入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)約2/本
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184
スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー
再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
エッグシェル・コンストラクション
TDシリーズスピーカーは、内部定在波や、前面バッフル角で発生する回析効果を抑制するため、剛性が高く、同一半径面が存在しない、卵形ラウンドフォルムのエンクロージャーを採用しています。「TD510ZMK2」は、前モデル「TD510」より内部容積を約14%アップ。スピーカーユニットの高速駆動に対する背圧の影響を抑えて、スムーズなストロークを確保しつつ、再生周波数帯域を広げることに成功しました。
10cmフルレンジスピーカーユニット
「TD510ZMK2」のスピーカー振動板には、軽量ながら高い剛性や適度な内部損失を持ち、固有の音色を持たないグラスファイバーを採用。エッジ部分は、振幅量を充分確保できるブチル系ラバーの採用や、ボイスコイルの最適化などで、前後運動の対称性をアップさせています。磁気回路には、マグネットやボイスコイルの最適化と同時に、ギャップを最小化するなどして、磁束密度を前モデル「TD510」より約4.5%向上させることに成功。さらに、センターポールへ銅素材のショートリングを追加し、磁気歪を抑え、よりクリアな音を実現します。
制振支持構造
「TD510ZMK2」のスピーカー部とスタンド部は、3本のスパイクとオリジナルの特殊固定構造で点接触を実現。不要な振動を排除し、タイトな低音域の再生を可能にしました。最上位モデル「TD712zMK2」と同じダイヤル操作で、-10°~15°の範囲でスピーカー部を無段階に角度調整でき、より明確なステレオイメージを生み出すことができます。
制振スタンド
前傾したスリムなフォルムは、空気の流れを乱さないための必然の形。素材にはアルミ押し出し材を採用し、厳正な試聴評価の結果、砂を充填して、制振性と音質の両面を追求しました。高性能を求めて生まれた機能美は、インテリアとしての存在感をも醸し出し、リビングのオーディオシーンにマッチします。
スパイク
「正確な音」の再生へのこだわりは、スピーカーからスタンドベースにまで貫かれています。「TD510ZMK2」は、大型アルミダイキャストベースに、5本の約20mmスパイクを装備。不要な振動を排除すると共に、設置の安定性を確保しました。
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
音像の明確化と、設置性の向上に役立つ角度調整機能を備えた、ECLIPSE TDシリーズスピーカー「TD510」「TD508II」。サイドボードへの据え置き、専用スピーカースタンドを用いたフロア設置など、柔軟な設置性を有していますが、空間コンセプトや設置スペースなどを考慮した結果、天井への取り付けがベストな選択肢となる場合もあります。そのような場面で用いるのが、「TD510」「TD508II」専用ブラケット「CB1」です。
「TD510」「TD508II」に採用された角度調整機能は、「CB1」を使用した天井取り付け時にも、-60°~10°の範囲で利用可能。天井取り付けが必要な環境でも、「TD510」「TD508II」のパフォーマンスを存分に発揮させることができます。
ECLIPSE TDシリーズスピーカーの高音質と設置性を活かせる「CB1」は、設置スペースの制約を大幅に緩和する、天井取り付けという新たな手段を可能にし、理想的なリスニングルーム、ホームシアターの創造に貢献します。
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。