Bluetooth対応ターンテーブル TRANSPARENTTRANSPARENT(トランスペアレント)5日以内出荷
Z世代のニーズに応えるノスタルジーなレコードプレーヤーをスウェーデンのオーディオブランド「TRANSPARENT」が発売。TRANSPARENT のモジュラー設計理念は、Transparent Turntable にもシームレスに拡張されています。スピーカーと同様に、ターンテーブルはモジュール式アーキテクチャを採用しており、簡単に分解してコンポーネントを交換できます。 将来のアップグレードや修理のために、すべての部品をネジで分解できます。 この先進的なアプローチはロングエビティを促進するだけでなく、電子機器の廃棄物を削減するという同社の使命とも一致しています。ターンテーブルにはグランドループノイズを低減する新しい技術革新も搭載されており、無垢のアルミニウムで作られ、シンプルさを最重要とし、ミニマリストの夢としてデザインされた透明なターンテーブルです。
その他【アルミニウム】AL6061-リサイクル率推定50%【プラスチック】ABS V0+UV-リサイクル率100%【ワウ・フラッター】33/±0.25%, 45/±0.25%付属品コットングローブ、クロス、レコードブラシ、電源ケーブル(アース付き3Pプラグ)、RCAケーブル、USBアースアダプター、45回転アダプター、組立工具(六角レンチ/六角キー)、カートリッジ調整工具、ゴムベルト(予備付き)、保証書、取扱説明書形式ベルトドライブマニュアルターンテーブル電源AC 100~240V (50-60Hz)モーターアクティブスピードコントロール付 DCサーボモーターガラス部強化オプティホワイトアーム長さ(mm)【トーンアーム】220速度【偏差】33/±0.70%, 45/±0.60%最大消費電力(W)15回転数33-1/3もしくは45回転オーバーハング量(mm)19.5駆動方式ベルトドライブ方式カートリッジ【MM】Ortfon OM5EBluetooth5.0 True Wireless Line Out:RCA及び3.5mmポートオーディオコーデックaptX LL SBC MP3 AAC寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41.0×12.5×32
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798