オフィスサプライ :「サージ吸収器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
コンセント個数4
コンセント形状2P
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能雷ガード
USBポート3
雷ガードあり
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。