オフィスサプライ :「c型プラグ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック
用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト
用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。