オフィスサプライ :「野菜用冷蔵庫」の検索結果
コンプレッサー式の冷却方式のため、25℃の庫内温度から0℃までなら約15分、-20℃までなら約30分で冷却可能。また、1℃単位の設定が可能なので、飲み物、野菜、お肉、冷凍食品など冷却したい商品に合わせて、温度調節も可能。「持ち運べる冷蔵庫」として、アウトドアやキャンプ、車中泊などに活用可能。
用途食べ物や飲み物などを冷やすため。アウトドアや車中泊、車での買い物などでご利用可能
動作温度範囲(℃)-10~40
冷媒封入量(g)26
耐荷重(kg)25
ガスの種類シクロペンタン(断熱発泡)
保管温度範囲(℃)-30~70
付属品電源コード、ACアダプタ、シガーケーブル
本体質量(kg)約10.2
消費電力(W)MAXモード(強冷却):45、ECOモード:35
冷却方式コンプレッサー式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:570×320×350、庫内:350×248×273
冷媒R134a
電源(V)交流:AC100(50/60Hz)※アダプタ使用、直流:DC12/24
定格内容積(L)25
入力AC100~240V(50/60Hz)2A※アダプタ
出力5V/1A(USB-Aポート)、14.5V/6A(電力87W)※アダプタ
仕様気候クラス:T/ST/N/SN
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。