オフィスサプライ :「AWG」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VENTIONHDMI ケーブル
RoHS
4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック コネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス AWG22+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-メス 材質(シェル)PVC
1本
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル。USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅 ブラック 定格電流(A)3 コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス AWG22+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル + アース線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス
1本
599 税込659
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B 材質コンダクター:銅被覆アルミニウム ブラック 規格CAT6 インターフェースRJ45 プラグ金メッキピン 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])26 材質(ジャケット)PVC
1本
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オス AWG30 インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 AWG30+26 インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプUPD720210 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー ブラック タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface 通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル 解像度4K/30Hz ゲージワイヤー:32AWG RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプLT8711HE HDMI規格HDMI 1.4 材質(シェル)ABS
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A 長さ(cm)15 AWG26+32 インターフェースUSB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプGL3510 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル 。HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
ブラック インターフェースRJ45 8P8C RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000
1本
859 税込945
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線がしやすいHDMIスリムケーブル。4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅 グレー AWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWG プラグ金メッキ 解像度4K@60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタル+GND RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐 コネクタ形状DPオス/HDMIオス インターフェースDPオス/HDMIオス プラグ金メッキ 解像度4K/30Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプTI149 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンダクター:無酸素銅 ブラック 加工電気めっき:金メッキ AWG32AWG インターフェースRJ45 保証期間1年 データ転送速度10Gbps 寸法OD(mm)2.8 モデルIBO 材質(ジャケット)PVC
1台
489 税込538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様コンダクター:錫引き銅コア ブラック AWG30AWG プラグ金メッキ 解像度4K@60Hz 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)7.4 シールドアルミホイル+メッシュ インターフェイスHDMI2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード 材質(シェル)PVC
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルー。Hi-Fi&車内AUZケーブル
材質コンダクター:エナメル銅 AWG29AWG インターフェース3.5mm オス プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
549 税込604
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキ ブラック AWG32AWG インターフェースRJ45 寸法(mm×m)OD:6.2×1.6 保証期間1年 伝送速度(Mbps)1000 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)PC
1台
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7 材質クリスタルヘッド:銅シェル ブラック AWG28AWG 周波数帯域(MHz)600 保証期間1年 コネクタRJ45 8P8C シールドアルミホイル+メタル金網 寸法OD(mm)6.2 伝送速度(Gbps)10 材質(コネクタ)金メッキ 材質(ジャケット)PVC
1台
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A ブラック AWG32AWG インターフェース金メッキ 保証期間1年 コネクタRJ45 寸法OD(mm)2.8 材質(ジャケット)PVC
1台
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップ ブラック 材質(本体)PVC 長さ(m)5 AWG30AWG インターフェースCat.8/RJ45/8P8C 保証期間1年 シールドアルミホイル 寸法OD(mm)2.7×8.5 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 材質(ジャケット)TPE
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様コンダクター:純銅 ブラック 長さ(m)15 構造コア:8-care ツイストペア ワイヤー太さ(mm)2.5、8.2 AWG30AWG 保証期間1 年 コネクタRJ45 8P8C シールドアルミホイル 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材 材質(ジャケット)PVC
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル グレー AWG28AWG インターフェースRJ45 8P8C 周波数帯域(MHz)600 保証期間1年 コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ) シールドアルミホイル+メタル金網 インターフェイス金メッキ 寸法OD(mm)6.2 伝送速度(Gbps)10 材質(ジャケット)PVC
1台
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅 コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オス AWG32 インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080ピクセル/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプParade PS8121E 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック 定格電流(A)2 コネクタ形状USB3.0オスーオス AWG24+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
619 税込681
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 AWG26AWG インターフェース3.5mmオス/RACオス プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1本
859 税込945
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラック。Hi-Fi&車内AUZケーブル
材質コンダクター:エナメル銅 AWG29AWG インターフェース3.5mm オス プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
599 税込659
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組 ブラック モジュールC94(ライトニングコネクター+チップ) インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブル プラグニッケルメッキ 取得規格Mfi 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット 適合用途充電/データ通信 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIからVGAへ変換、HDMI - VGAコンバーター
AWG32AWG 解像度1080P 60Hz コネクタ金メッキ(HDMI), ニッケルメッキ(VGA) 伝送方法HDMIからVGA RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプCS5210 材質(シェル)ABS
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
AWG32AWG インターフェースHDMI, VGA, USB2.0 Micro-B, 3.5mm 解像度1080ピクセル 60Hz コネクタ金メッキ(HDMI),ニッケルメッキ(VGA) 伝送方法HDMIからVGA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ3.5mmオーディオケーブル、micro USB Type-B(ブラック 0.6m) 材質(シェル)ABS
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

8K対応HDMI2.1ケーブル。リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け。Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
ブラック タイプ接合:HDMI Standard AWG28AWG 解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター
材質コンダクター:エナメル銅 長さ(m)0.3 AWG29AWG インターフェース3.5mmオス、3.5mmメス コネクタ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
709 税込780
6日以内出荷

スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
材質コンダクター:エナメル銅 AWG29AWG インターフェースUSB-Cオス/3.5mmメス プラグニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプVT0200 材質(ジャケット)TPE+PET合成 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組 ブラック モジュールC89(ライトニングコネクター+チップ) インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブル プラグニッケルメッキ 取得規格Mfi 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット 適合用途充電/データ通信 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ AWG28 インターフェースDP1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080P/240Hz~8K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)32.4 材質(ジャケット)ナイロンメッシュ 変換タイプオス-オス 材質(シェル)亜鉛合金
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2 コネクタ形状Mini DPオス、DPオス AWG28/32 インターフェースMini DPオス、DPオス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
ブラック AWG30 インターフェースDP1.2オス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz シールド3重シールド 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K/60Hz 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
材質コンダクター:エナメル銅 長さ(m)0.3 AWG29AWG インターフェース3.5mmオス、3.5mmメス コネクタ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
7日以内出荷

6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド 長さ(cm)15 定格出力(W)PD100 AWG34AWG+26AWG インターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PD プラグニッケルメッキ 解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力) RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ) 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)TPE 材質(シェル)アルミニウム合金
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7895-38
1個
799 税込879
10日以内出荷

USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 AWG22 インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メス プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ720210-ds 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング