特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm)58×39×56 ホワイト 電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g)256 機能ICE冷感モード 最大消費電力(W)60 波長(nm)590~1200 出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード全モードノンストップ モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積7.4cm2 照射方式フラッシュ方式 照射範囲40万回以上クリア 冷却温度(℃)体感温度15以下 出力調整6段階+ICE
1台
49,800 税込54,780
6日以内出荷