スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)色【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A色【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 環境、機器により正常に動作しない場合があります。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠コネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等プラグ金メッキピン・金メッキコネクター伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカー