オフィスサプライ :「ディスク 鍵」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 。SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 。将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 。同一メーカー機種間に限ります。 。録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 。テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 。4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 。録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 。HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1 適合電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン ブラック 質量(g)約800(本体のみ) 対応OS(Windows)Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB-B×1 対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 フォーマット形式(出荷時)NTFS ファン(冷却)無し 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 ボタン仕様1Clickボタン無し
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)4 付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚) 適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど トラスコ品番539-3019
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)4.4 ロックシリンダー錠 ワイヤー長さ(m)1.7 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)20 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20) 材質(ヘッド)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 種別鍵:統一
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。
ワイヤー太さ(mm)4.5 ロックシリンダー錠 ワイヤー長さ(m)1.8 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)17 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17 材質(ヘッド)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング シルバー 種別鍵:統一
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できます。
ワイヤー太さ(mm)4.5 ロックシリンダー錠 ワイヤー長さ(m)1.8 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)17 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17 材質(ヘッド)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング シルバー 種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷