オフィスサプライ :「マイクロSIM」の検索結果
カードサイズで財布のポケットにも収納できる!
SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。
・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。
・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。
・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。
・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。
・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。
・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。
・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本
材質本体、nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金
色クリア
幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4
対応メディアSIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード
最大収納枚数(枚)4
特性ポケット付
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。