オフィスサプライ :「小型端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
仕様【くり返し使用回数】500回
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)
規格【電気用品安全法】PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計3
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約5
定格出力電圧(V)DC5
USBポート数1
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m)
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141
充電時間約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
電池充電式リチウムイオン電池
アズワン品番64-9712-25
USBポート数2
定格出力電流合計20W
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
色ブラック
質量(g)約435
規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電流(A)3/2.22/1.67
繰返し性500回
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2個口
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、最大12Wの出力。外出先での急なバッテリー切れの際も安心です。
用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力12Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
色ブラック
質量(g)約115
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約62×奥行約13×高さ約91
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1
定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):5
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数500回
定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4A(最大出力12W)
バッテリー容量(Wh)18.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.42ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時22ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-ポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -ポート:5V時1.53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-ポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力122ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力202ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.53ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:52ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~112ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)0~30
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5)
USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーブル一体型の持ち運びに便利なモバイルバッテリー。外出先でも安心して充電できる10000mAh容量。手のひらサイズでポーチやポケットに収まり、楽に持ち運びできます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにも収まる手のひらサイズ。バッテリー・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。最大で3台の機器を同時に充電できます。 。※接続する機器により同時に充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、最大出力24Wを出力分配して充電を行います。 。USB Type-C一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの30W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品なし
適合電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約184
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5.0/9.0/12.0
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量(電池)3.85V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約17×約114
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V
充電時間約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A
使用可能回数(繰り返し)500回
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側)
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)2.4
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)5
USBポート数2
充電端子Type-C/USB
給電端子Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約430
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクター
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブル(0.1m)
適合電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約184
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5.0/9.0/12.0
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量(電池)3.85V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約17×約114
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V
充電時間約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A
使用可能回数(繰り返し)500回
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
色ブラック
質量(g)約106
ポート数2
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18
定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。
用途たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品なし
色ブラック
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)0~35
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.85V 20000mAh
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約29×約118
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:5、2ポート同時接続時:5、3ポート同時接続時:5
USBポート数USB TypeA×2、USB Type-C×1
定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
充電端子USB Type-C
給電端子USB TypeA、USB Type-C
繰り返し使用500回
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ!
フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。
充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。
生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。
狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。
全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。
充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。
パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。
出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。
紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。
本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。
突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。
生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。
※本体の各キャップを閉じている時のみ。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。
従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。
リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ
モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ
質量(g)約760
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12/15/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×42×181
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.2V 30000mAh
保護等級IP44
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V
充電時間約5時間10分
定格入力電流(A)3/3/3/3/2.25
電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池
安全規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A
繰り返し使用1000回
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
質量(g)約435
規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22/1.67、USB-は2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3/2.22/1.67
繰返し性500回
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約6(※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合)
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約88
ポート数2
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V
定格入力電流(A)1.2
保証期間1年間
定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力45、USB Type-C1ポート最大出力25、PPS最大出力25、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20
定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.77A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2.75A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A
安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザインです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品なし
質量(g)約230
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約69×奥行約15.5×高さ約140
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、USB Micro-Bポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 10000mAh
充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:5、2ポート同時接続時:5、3ポート同時接続時:5
定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
繰り返し使用500回
超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品なし
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)使用温度:0~35℃
外形寸法(mm)幅約72×奥行約29×高さ約118
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.85V 20000mAh
充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-C:2.4
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:5、2ポート同時接続時:5、3ポート同時接続時:5
USBポート数USB TypeA×2、USB Type-C×1
定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
充電端子USB Type-C
給電端子USB TypeA、USB Type-C
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
質量(g)約112
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5
定格出力電圧5V
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A
使用可能回数(くり返し)500回
45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
仕様くり返し使用回数:500回
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
付属品USBType-C(TM)(USB-C(TM))toUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m
色ブラック
質量(g)約442
出力5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aは5V/1.5A
適合規格電気用品安全法:○PSE特定以外の電気用品
コネクタ形状電源入力側:USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/15/20
定格出力電流(A)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は3/3/3/2.25、USB-Aは1.5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×44×156
定格入力電流(A)3/3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数1
充電端子USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
給電端子USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)
質量(g)約112
出力5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A)
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/2.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子USB Type-Cポート
繰り返し使用500回
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約106
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.52ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力182ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~122ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh
付属品なし
質量(g)約190
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/3A、9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)USB Type-Cは5/9、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは3A
充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約32gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約32(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×53×163(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(モノラル)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式片耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
マイクミュートあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
インターフェイスUSB-A端子
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)1.8
音量調節有(ヘッドフォン部)
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
対応機種USB-A端子およびUSBType-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDOSWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)
スピーカーヘッドフォン部:ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)30(ヘッドフォン)
最大許容入力(mW)30(ヘッドフォン)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン部)、100~10000(マイクロフォン部)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)マイク:165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ミュート機能(マイク)
指向性無指向性(マイクロフォン部)
入力感度-58dB±3dB(マイクロフォン部)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月
付属品変換ケーブル(USB-Aメス-USBType-C(TM)オス)
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●(くり返し使用回数)500回●(電池定格容量)3.6V●(電池種類)充電式リチウムイオン電池
付属品なし
質量(g)約124
出力5V/3A
対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子USB Type-Cプラグ×1
給電端子USB Type-Cプラグ×1、USB Type-Cポート×1
充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17×159
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
バッテリー電圧(V)3.2
保証期間1年
定格入力電流(A)2.4/2.22/1.67
充電時間約3時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9/12、USB-A:5
バッテリー容量(mAh)12000
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約310
バッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池
規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)2012/05/09
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)
仕様【くり返し使用回数】1000回
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。
映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh
付属品なし
質量(g)約190
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/3A、9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)’5/9
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
定格出力電流合計15W、3A/2.22A
充電端子USB Type-Cポート×2
給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。
用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様くり返し使用回数:500回
その他ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。
質量(g)約110
規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)3
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×約13.2×約89.5
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子電源出力側USB Type-Cポート×1
給電端子電源入力側:USB Type-Cポート
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
定格入力電流(A)2.4
定格出力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計2.4/USBType-C(TM)は2.4/USB-Aは2.4
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×12.7×92.5
質量(g)約110
付属品USBType-C(TM)toUSB-Aケーブル(0.1m)
規格【電気用品安全法】PSE特定以外の電気用品
保証期間1年
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【繰返し使用回数】500回
出力5V/2.4A
入力5V/2.4A
USBポート数2
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 。※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品なし
色ブラック
質量(g)約190
出力USB Type-C:5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A(最大30W)、USB-A:5V/2.4A、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15W)
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12/15/20
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3/3/2.5/2/1.5
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約2 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数USB Type-C×1、USB-A×1
充電端子USB Type-C
給電端子USB TypeA、USB Type-C
繰り返し使用500回
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応パワーデリバリー/ツイストペアケーブル(通信線)
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋+ステッカー
ワット数最大100W
変換タイプオス - オス
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大70Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約127
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート:5V時3、9V時2.22、USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3、20V時3.25、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3、9V時2.22、USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3、20V時2.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約55×約29.5×約60
プラグ固定プラグ
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力65、2ポート同時接続時:合計最大出力70、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力50
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/15/20、 2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/15/20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品なし
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約230
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約69×奥行約15.5×高さ約140
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、USB Micro-Bポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 10000mAh
充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:5、2ポート同時接続時:5、3ポート同時接続時:5
定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
繰り返し使用500回
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約124
対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
保証期間1年間
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。