ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド 2Way ケーブル一体 1mエレコム翌々日出荷
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。充電しながらスマホスタンドとしても使える2Wayタイプ。マグネットで背面にぴったりくっつくため、スタンドを立てている間も安定して充電できます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 背面のスタンドを立てることで充電しながらスマートフォンを使えます。横向きで動画視聴やテレビ会議を行える2Wayタイプです。 iPhoneのスタンバイモードに対応しています。スタンドを立てて横向きに充電することで、就寝時の目覚まし時計としても使うことができます。 マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スタンド使用中にスマートフォンが滑り落ちるのを防ぎます。 スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 ※本製品に防水機能はありません。 ケースを付けたまま充電することも可能です。 ※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 本体カラーと同色の、長さ約1mの一体型ケーブルを採用しています。 一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※充電対応機種は対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約65※ケーブル、コネクター含む寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×9※ケーブル除くケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/2.2Aまたは12V/1.67A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)対象地域日本各種認証Qi2(MPP)
エレキギターPhotogenic税込¥16,478¥14,980
ライン引き4トーエイライト税込¥10,558¥9,598