オフィスサプライ :「板 厚さ 30MM」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自由自在に曲がるフレキシブルアームで、機器本体を見やすい角度に調節できる全長約85cmのタブレットスタンドです。 。デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらや作業をしながらタブレットの視聴、操作ができます。 。直径約12mmの太いアームで、アームのアングルをしっかりキープします。 。4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン対応の大型ホルダーで、機器本体を簡単に着脱できます。 。ホルダー内側には、タブレットのズレを防ぎ傷を防止する保護シートが付いています。 。ホルダーとアームの接続部分はボールジョイントが付いており、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 。コンパクトなクランプを採用しているため、デスク周りやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約75mmまでの天板に設置可能。 。クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※アームの角度を調整したいときは、両手でアームを握りながら調整してください。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC ブラック 質量(g)約320 外形寸法タブレットホルダー:W約156mm×D約30mm×H約64mm、アーム:約850mm、ベースホルダー:W約54mm×D約76mm×H約125mm(収納時)、クランプ奥行:約40mm、クランプ対応板厚:約75mm 対応機種4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン 特性360度回転、角度調節 角度調節
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷