オフィスサプライ :「管理 ソフト」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS その他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること ホワイト 質量(g)約10 対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です) コネクタ形状USB-A 対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー接続 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時) セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
ホワイト セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。 質量(g)約10 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること 仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。 仮想化ソフト「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」に対応しており、仮想サーバー上でも使用することができます。 管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。 保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。 SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。 Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。 監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。 機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。 初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。
用途法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。 仕様【ユーザー権限】コンピューターの管理権限が必要、【管理対象機器台数】最大3000台(動作理論値)/推奨1000台 その他管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表(https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/)でご確認ください。 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 対応OSWindows Server(2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7) 対応【仮想サーバー】Vmware/VirtualBox/Hyper-V 機能【管理機能】死活監視/メール通知/SNMP Trap/SYSログサーバー/セグメント越えによる管理、【機器設定機能】IPアドレス/SSID/MACアドレスフィルター/設定保存・復元/ファームウェア更新/セグメント越えによる設定 表示機能機器リスト、ステータス、ログ 容量(MB)【ディスク】850以上必要(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要) メモリ容量(MB)512以上必要
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

複数のデバイス間のデータ移動もこれ1つでカンタンに。USB Type-C(TM)/USB-A両方のコネクターを搭載したUSBメモリです。スライド式だからキャップを紛失する心配なし。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。
用途Windowsパソコン、Mac、Android搭載のスマートフォンやタブレット、USB Type-C(TM)コネクターを搭載したiPhone・iPadなど、さまざまな機器同士のデータ共有がこの1本で可能です。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB Type-C/USB-A両方のコネクターをスライド操作で取り出せるキャップレス設計。キャップを紛失する心配がありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 質量(g)約11 外形寸法(mm)幅約58×奥行約22×高さ約9(コネクター収納時) 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大180MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)2.2 ワイヤー長さ(m)1.7 種類南京錠+ワイヤー 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 【ワイヤー】シルバー その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 タイプ統一
1個
2,513 税込2,764
当日出荷

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 ホワイト 質量(g)約10
1個
6,790 税込7,469
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)1.7 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)20 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20) 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプ統一
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 ホワイト 質量(g)約10
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 ホワイト 質量(g)約10
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーコードラベル、商品管理表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途バーコードラベル、商品管理表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T239、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:48.3×25.4 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数440枚 ※44面×10シート
1個
439 税込483
3日以内出荷

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり1TB。写真であれば約112,300枚、動画は約14,200本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約125時間、ゲームソフトの場合18本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません 電源USBバスパワー 本体質量(g)約12 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 容量(TB)1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり500GB。写真であれば約56,100枚、動画は約7,000本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約62時間、ゲームソフトの場合9本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません 電源USBバスパワー 本体質量(g)約12 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 容量(GB)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり250GB。写真であれば約28,000枚、動画は約3,500本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約31時間、ゲームソフトの場合4本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません 電源USBバスパワー 本体質量(g)約12 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 容量(GB)250
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードや商品名の印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途バーコードや商品名の印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T241、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:36×12 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数600枚 ※60面×10シート
1個
439 税込483
3日以内出荷

商品表示やファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm)
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型サイズで、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないUSB Type-C(TM)コネクター搭載のUSBメモリです。USB 5Gbps(USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、最大200MB/sの高速読み込みを実現しています。容量32GBです。
用途超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。 。USB Type-C(TM)コネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 グレー 容量32GB 質量(g)約3 外形寸法(mm)幅約20×奥行約14×高さ約9(コネクター含まず) 電源USBバスパワー 対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大200MB/s(※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。) セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T243、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:35×12 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数950枚 ※95面×10シート
1個
439 税込483
3日以内出荷

複数のUSB Type-C(TM)対応デバイス間のデータもこれ1つでカンタンに。回転収納式でキャップを紛失する心配がない、USB Type-CコネクターのUSBメモリです。スマートフォンなどに直接挿して動画や画像などの大切なデータをすぐに移動・バックアップできるので、簡単に空き容量を確保できます。
用途回転収納式でキャップを紛失する心配がない、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォン・パソコンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移動できます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。スマホケースをつけたままのスマートフォンに挿して使えるので、すぐにデータ移動して簡単に空き容量を確保できます。 。※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。便利なストラップホール付きなので、携帯時の紛失防止に役立ちます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)に対応し、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 質量(g)約4 外形寸法(mm)幅約35.5×奥行約16×高さ約10(コネクター収納時) 電源USBバスパワー 対応OS(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Windows)Windows 11/10 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMac インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大100MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超小型サイズで、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないUSB Type-C(TM)コネクター搭載のUSBメモリです。USB 5Gbps(USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、最大200MB/sの高速読み込みを実現しています。容量256GBです。
用途超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。 。USB Type-C(TM)コネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 グレー 容量256GB 質量(g)約3 外形寸法(mm)幅約20×奥行約14×高さ約9(コネクター含まず) 電源USBバスパワー 対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大200MB/s(※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。) セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

超小型サイズで、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないUSB Type-C(TM)コネクター搭載のUSBメモリです。USB 5Gbps(USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、最大200MB/sの高速読み込みを実現しています。容量64GBです。
用途超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。 。USB Type-C(TM)コネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 グレー 容量64GB 質量(g)約3 外形寸法(mm)幅約20×奥行約14×高さ約9(コネクター含まず) 電源USBバスパワー 対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大200MB/s(※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。) セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

超小型サイズで、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないUSB Type-C(TM)コネクター搭載のUSBメモリです。USB 5Gbps(USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、最大200MB/sの高速読み込みを実現しています。容量128GBです。
用途超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。 。USB Type-C(TM)コネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 グレー 容量128GB 質量(g)約3 外形寸法(mm)幅約20×奥行約14×高さ約9(コネクター含まず) 電源USBバスパワー 対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み最大200MB/s(※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。) セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

多台数同時接続に強いWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbpsの同時通信で、最大7141Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap 付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み 質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7 規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B 消費電力(W)PoE受電時:22.5(最大)/ACアダプター給電時:19.7(最大) スイッチリセット、USBイジェクト 対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3at 42.5~57.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:200×200×42(突起部含まず) 機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56) インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用) 周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz 表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) 保証期間3年間 動作モードアクセスポイントモード 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×5本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本) 保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A) 無線通信方式2.4GHz/5GHz同時通信 伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps USBポート1ポート 接続台数【無線LAN部】最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)、推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft Edge MTBF(時間)1190000@25℃、642000@50℃ 有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠) 無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed) セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T246、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:20×8 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数2000枚 ※200面×10シート
1個
459 税込505
3日以内出荷

Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」を搭載し、オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。 。Wi-Fi 7では最大帯域幅が160MHzから320MHzへ2倍に、変調方式も1024QAMから4096QAMに拡張されたことにより、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信を実現します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、最大3つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応 。IEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 。※PoE受電の場合、必ずIEEE 802.3bt(PoE++)対応の給電機器を使用してください。【メーカー対応製品型番:EIB-X01A-BT6(PoEインジェクター)】 。※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境下で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH(※)、コンソール(※)での機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。※後日対応予定 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap 付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み 質量(kg)本体のみ:約1.9、壁/天井設置用金具使用時:約2.1 規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B 消費電力(W)PoE受電時:29.7(最大)/ACアダプター給電時:25.6(最大) スイッチリセット、USBイジェクト 対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3bt 42.5~57.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:245×245×44(突起部含まず) 機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能(後日対応)、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大50個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応 準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be/ax インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用) 周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz、6GHz:5925~6425MHz 表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) 保証期間3年間 動作モードアクセスポイントモード 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本) 保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A) 無線通信方式2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信 伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(6GHz):最大11530Mbps、IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps USBポート1ポート 接続台数【無線LAN部】最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft Edge MTBF(時間)504000@25℃、294000@50℃ 有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。 無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed) セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sで大容量データの高速転送を可能にする、USB 40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sの高速データ転送ができる、40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。 。既存の外付けSSDと比べて、約3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMB2000GBKとの比較 。IC設計と天面のアルミプレートにより、放熱の効率向上によるファンレス設計。そのため、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量の確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。幅70mm×奥行70mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。振動や衝撃を和らげるシリコンカバーを搭載し、持ち運び時にも安心なポータブルデザインです。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbpsに対応したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB 40Gbps USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m ※コネクター含まず) ブラック 質量(g)約54(本体) 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)、iPadOS 18/17/16 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約70×約16 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1)) 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:exFAT データ転送速度読み込み:最大3000MB/s、書き込み:最大2700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 40Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 40Gbpsに対応している必要があります。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T244、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:20×8 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数1200枚 ※120面×10シート
1個
449 税込494
3日以内出荷

小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T245、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:28×8 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数1500枚 ※150面×10シート
1個
459 税込505
3日以内出荷

シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A-USBType-C/約0.5m]×1本 サイズM 質量(g)【レシーバー】約2 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 本体質量(g)約89 対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOS コネクタ形状レシーバー、マウス本体 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)1000 対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 対応レシーバー収納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6 機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線) 保証期間1年間 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38 電池寿命1回の満充電で最長約7カ月※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetoothLowEnergy 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。単3電池で動く電池交換式マウスです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 サイズM 質量(g)【レシーバー】約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 本体質量(g)約65 対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOS コネクタ形状レシーバー 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)1000 対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 対応レシーバー収納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6 機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線) 保証期間1年間 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38 電池寿命最長約1年9カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetoothLowEnergy 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの4ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールボタンに加えて、カスタマイズ可能なファンクションボタンをプラスした、計4つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンには、お好みの機能を割り当てできます。初期設定では、Webブラウジングに便利な「戻る」機能が割り当てられています。ジェスチャー機能やコピー機能など、他の機能を割り当てることも可能です。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。単3電池で動く電池交換式マウスです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1 サイズM 質量(g)マウス:約70、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOSSequoia15、ChromeOS コネクタ形状レシーバー 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:1000 対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×104×37、レシーバー:約15×19×7 機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 電池寿命最長約24カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) ボタン数4ボタン※ホイールボタンを含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetoothLowEnergy 読取方式BlueLED
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイ1Uラックマウント型NASです。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016 使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core) メモリー8GB ECC インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s 端子数【LAN】10G×1・1G×1 端子形状【LAN】RJ-45 対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応 ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン RAID機能RAID0 / RAID1※ / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5) (※RAID1を構成する場合、管理ツール(ZWSManager)Ver.2.00以上を使用してください。) 機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策 ファンファン×3 電源タイプ内蔵電源 最大出力(W)121 消費電力(W)68(Typ) 発熱量(KJ/h)257.1 動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと 省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ) その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B) 保証期間3年間 仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス) 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 外形寸法(mm)約430×407×44※突起部除く メモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー 入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
1個
337,900 税込371,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016 使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core) メモリー8GB ECC インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s 端子数【LAN】10G×1・1G×1 端子形状【LAN】RJ-45 対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応 ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1) 機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策 ファンファン×1 電源タイプ専用ACアダプター 最大出力(W)75 消費電力(W)42(Typ) 発熱量(KJ/h)158.8 動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと 省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ) その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B) 保証期間3年間 仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス) 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 外形寸法(mm)約101×210×160※ゴム足含む、突起部除く メモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー 入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
1個
192,900 税込212,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016 使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core) メモリー8GB ECC インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s 端子数【LAN】10G×1・1G×1 端子形状【LAN】RJ-45 対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応 ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1) 機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策 ファンファン×1 電源タイプ専用ACアダプター 最大出力(W)75 消費電力(W)42(Typ) 発熱量(KJ/h)158.8 動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと 省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ) その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B) 保証期間3年間 仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス) 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 外形寸法(mm)約101×210×160※ゴム足含む、突起部除く メモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー 入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
1個
169,900 税込186,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にご利用いただけるWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大256台(各帯域128台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を2ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/688Mbps、5GHz/2882Mbpsの同時通信で、最大3570Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポート搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※1ポートはGiga(1000Mbps)対応 ※2.5GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)の無線端末と同時接続が可能なため、効率的なネットワーク環境構築が可能となります。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。 。※推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●オプション|ACアダプター:WAB-EX-ADP1対応●サポート機能|DFS障害回避機能:対応、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大128個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MU-MIMO:対応、サポート機能|その他セキュリティ機能:不正AP検出(ワイヤレスモニター)●サポート機能|Multi-RU:対応、サポート機能|ビームフォーミング:対応●サポート機能|SSID&STAセパレータ:対応、サポート機能|Preamble Puncturing:対応●サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4,094、サポート機能|その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個 ※同型番同士でのみ接続可能。多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整●サポート機能|マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、サポート機能|QoS:WMM対応●サポート機能|緊急災害モード:00000JAPAN対応、サポート機能|ゲストネットワーク:対応●サポート機能|平等通信機能:対応、サポート機能|MLO:対応●ハードウェア|USBポート:1ポート、ハードウェア|スイッチ:リセット、USBイジェクト●ハードウェア|インターフェース:シリアルポート、サービスポート(保守用)、ハードウェア|LED表示:PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり、法規:TELEC●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)、保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap:管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)(℃):MTBF:1,342,000時間@25、722,000時間@50●規格|技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B:規格|安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)●対応ブラウザ(WebUI設定時): Google Chrome/Safari/Microsoft Edge(V):電源部|入力電圧(ACアダプター):AC100~240 50/60Hz●電源部|入力電圧(PoE):IEEE 802.3at 42.5~57.0V:電源部|消費電力:PoE受電時:14.5W(最大)/ACアダプター給電時:12.5W(最大)●搭載動作モード:アクセスポイントモード:対応OS|Windows:Windows 11/10●無線LAN部|アンテナ:内蔵アンテナ×5本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本、DFS障害回避用:1本):無線LAN部|伝送速度[11be](理論値):IEEE 802.11be(5GHz):最大2,882Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大688Mbps●無線LAN部|暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP:有線LAN部|準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging●無線LAN部|周波数範囲:2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz:無線LAN部|チャンネル:2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch●無線LAN部|準拠規格(国際規格):2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56):無線LAN部|準拠規格(国内規格):ARIB STD-T66、ARIB STD-T71●無線LAN部|接続台数:最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台):無線LAN部|認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)●無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値):IEEE 802.11ax(5GHz):最大2,402Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps:無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値):IEEE 802.11ac:最大1733Mbps●無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値):IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps:無線LAN部|空中線電力:10mW/MHz以下●無線LAN部|変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS:無線LAN部|通信タイプ:2.4GHz/5GHz同時通信●有線LAN部|LAN側設定:DHCP/固定IP:有線LAN部|対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)●有線LAN部|対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器:有線LAN部|対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上●有線LAN部|伝送速度(理論値):10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps:有線LAN部|ポート:100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み 質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7 対応OSAndroid:Android 15/14/13/12、対応OS 備考:※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、対応OS|iOS:iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×42(突起部含まず) 保証期間3年間 動作温湿度範囲動作時|温度:0~50℃、動作時|湿度:10~90%(結露なきこと)、保管時|温度:-20~60℃、保管時|湿度:95%以下(結露なきこと)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。 。米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。 。※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。 。既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。 。ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。 。USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。 。SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず) ブラック 質量(g)約85(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12 インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーWi-Fi 7対応法人向けアクセスポイントの中で最もコンパクトなモデルです。そのサイズにより、ホテルや小規模店舗で簡単に設置いただけます。さらに小型でありながら2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。
用途メーカーWi-Fi 7対応アクセスポイントとして小型筐体を実現(幅145mm×奥行145mm×高さ40mm 製品本体のみ)。IEEE 802.3af/at PoE受電にも対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 。※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を2ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/688Mbps、5GHz/2882Mbpsの同時通信で、最大3570Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポート搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※1ポートはGiga(1000Mbps)対応となります。 ※2.5GbpsポートはIEEE 802.3af/at PoE受電に対応 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)の無線端末と同時接続が可能なため、効率的なネットワーク環境構築が可能となります。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。 。※推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIおよびSNMPでの機器管理に対応します。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●オプション|ACアダプター:WAB-EX-ADP1対応●サポート機能|DFS障害回避機能:-、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大128個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、サポート機能|その他セキュリティ機能:不正AP検出(ワイヤレスモニター)●サポート機能|MU-MIMO:対応、サポート機能|ビームフォーミング:対応●サポート機能|Multi-RU:対応、サポート機能|Preamble Puncturing:対応●サポート機能|SSID&STAセパレータ:対応、サポート機能|その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個 ※同型番同士でのみ接続可能。多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整●サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4,094、サポート機能|QoS:WMM対応●サポート機能|マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、サポート機能|ゲストネットワーク:対応●サポート機能|緊急災害モード:00000JAPAN対応、サポート機能|MLO:対応●サポート機能|平等通信機能:対応、サポート機能|Wi-Fiローミング:対応●ハードウェア|USBポート:-、ハードウェア|スイッチ:リセット●ハードウェア|インターフェース:サービスポート(保守用)、ハードウェア|LED表示:PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、PWR/PD●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり、法規:TELEC●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)、保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap:管理機能|その他:Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)(℃):MTBF:1,508,000時間@25、816,000時間@50●規格|技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B:規格|安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)●対応ブラウザ(WebUI設定時): Google Chrome/Safari/Microsoft Edge(V):電源部|入力電圧(ACアダプター):AC100~240 50/60Hz●電源部|入力電圧(PoE):IEEE 802.3af 37.0~57.0V/IEEE 802.3at 42.5~57.0V:電源部|消費電力:PoE受電時:12.1W(最大)/ACアダプター給電時:10.9W(最大)●搭載動作モード:アクセスポイントモード:対応OS|Windows:Windows 11/10●無線LAN部|アンテナ:内蔵アンテナ×4本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本):無線LAN部|伝送速度[11be](理論値):IEEE 802.11be(5GHz):最大2,882Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大688Mbps●無線LAN部|暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP:有線LAN部|準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at/IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging●無線LAN部|周波数範囲:2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz:無線LAN部|チャンネル:2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch●無線LAN部|準拠規格(国際規格):2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56):無線LAN部|準拠規格(国内規格):ARIB STD-T66、ARIB STD-T71●無線LAN部|接続台数:最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台):無線LAN部|認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)●無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値):IEEE 802.11ax(5GHz):最大2,402Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps:無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値):IEEE 802.11ac:最大1733Mbps●無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値):IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps:無線LAN部|空中線電力:10mW/MHz以下●無線LAN部|変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS:無線LAN部|通信タイプ:2.4GHz/5GHz同時通信●有線LAN部|LAN側設定:DHCP/固定IP:有線LAN部|対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠)●有線LAN部|対応PoE給電機器:IEEE 802.3af/at準拠 PoE給電機器:有線LAN部|対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上●有線LAN部|伝送速度(理論値):10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps:有線LAN部|ポート:100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 付属品壁/天井設置用金具 1枚、ゴム足 4個、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み 質量(kg)本体のみ:約0.6、壁/天井設置用金具使用時:約0.7 対応OSAndroid:Android 15/14/13/12、対応OS 備考:※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、対応OS|iOS:iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×40(突起部含まず) 保証期間3年間 動作温湿度範囲動作時|温度:0~50℃、動作時|湿度:10~90%(結露なきこと)、保管時|温度:-20~60℃、保管時|湿度:95%以下(結露なきこと)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。
ワイヤー太さ(mm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)17 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 【ワイヤー】シルバー その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプ統一
1個
4,598 税込5,058
15日以内出荷