ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbpsエレコム翌々日出荷
スマートフォンやAirPodsの充電、パソコンの充電、周辺機器の接続をこの1台に集約。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。デスク周りの機器をまとめることで、ワークスペースが整理され作業効率が向上します。安定したスタンド設計でスマートフォンをしっかり固定し、作業中でも見やすい最適な角度を保ちます。また折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途Qi2対応のワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。スマートフォンやAirPodsのワイヤレス充電に加え、ノートパソコンや周辺機器の接続も1台にまとめることができます。また折りたたんでコンパクトに収納できます。 Qi2対応スマートフォンは、スタンドにマグネットで固定するだけで、最大出力15Wのワイヤレス充電ができます。ケーブルの抜き挿しが不要なため、席を立つ際もスムーズに利用できます。 対応するAirPodsを置くだけで、最大5Wのワイヤレス充電が可能です。わずらわしいケーブル接続も必要ありません。 ※接続機器の対応規格、OSのバージョン、機器の状態などにより、充電速度が遅くなる、充電できなくなる場合があります。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 マグネットでスタンドにしっかり固定でき、縦置き・横置きのどちらの向きでも設置できるため、充電しながらスマートフォンを使用できます。 スタンドは角度を柔軟に調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせてお好みの角度で使用できます。 USB Power Deliveryの最大100W出力に対応した充電専用のUSB Type-C(TM)ポートを搭載。対応するAC充電器を接続すれば、ノートパソコンを充電できます。 ※充電ケーブル、65W以上出力のACアダプターは別途ご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポート×2を搭載しているため、高速データ転送が可能です。大容量のファイルもスムーズに転送できます。 ※USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 ※スマートフォンとパソコンで同時に周辺機器接続はできません。 ※USB-Aポートは映像出力には対応していません。 ※スマートフォン・パソコンに接続するポートには付属のケーブルを接続してください。付属のケーブル以外では正常に映像出力ができない場合があります。 ※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 ※入力信号はDisplayPort1.4に対応している必要があります。 ※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。 ※HDMIケーブルは別途ご用意ください。 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びもしやすいです。 USB 5Gbps規格、DisplayPort Alt mode対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートでは、本製品を利用できません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))●ワイヤレス充電出力(1):スタンド部 Qi2 5W/7.5W/10W/15W●ワイヤレス充電出力(2):台座部 Qi 5W●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度セット内容USB Type-C - USB Type-Cケーブル(規格色ブラック電源バスパワー対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15外形寸法折りたたみ時動作環境温度0℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間USBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート×2、(ダウンストリーム)(3):※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
チョコック馬印税込¥1,648¥1,498