USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラックエレコム(1件のレビュー)当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキシールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送USBタイプUSB2.0パッケージ袋、ステッカーケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-CUSB規格USB2.0
USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレットエレコム当日出荷
USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品対応パワーデリバリーケーブルツイストペアケーブル(通信線)シールド3重インターフェイスUSB3.1(Gen1)メッキ金メッキピンケーブル太さ(mm)5ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)(理論値)最大5適合用途充電・データ転送用
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラックエレコム(2件のレビュー)当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-CUSB規格USB2.0
USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠エレコム当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 <br />USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 <br />接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 <br />ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 <br />従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 <br />USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 <br />最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 <br />難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 <br />外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 <br />サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 <br />EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 <br />USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応ALTモード非対応機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スリム適合用途充電/転送ワット数最大100W対応
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】エレコム当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 <br />USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 <br />接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 <br />ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 <br />最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 <br />eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 <br />シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 <br />やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 <br />USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 <br />難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 <br />サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 <br />ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 <br />USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 <br />ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド色グレー規格USB2.0準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W 断線に強い 高耐久 ナイロンメッシュエレコム当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。ナイロンメッシュケーブル・高密度配線構造・ロングブッシュ構造を採用した、断線に強い高耐久タイプです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 <br />USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 <br />接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 <br />ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 <br />最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 <br />eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 <br />3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクターの付け根部分の耐久力を高めた高耐久タイプです。 <br />内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 <br />外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 <br />通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 <br />USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 <br />難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 <br />サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 <br />ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 <br />USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 <br />ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド色ブラック規格USB2.0準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久、メッシュ適合用途充電
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタエレコム当日出荷
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。
規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応パワーデリバリー/ツイストペアケーブル(通信線)プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W変換タイプオス - オス
Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】エレコム当日出荷から翌々日出荷
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のゲーム機などに、USB Type-Cポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 <br />※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 <br />※PS5(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 <br />USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 <br />※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 <br />※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 <br />最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 <br />難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 <br />外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 <br />サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなどシールド方法:2重シールド環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークメッキプラグメッキ仕様:金メッキピンケーブル太さ(mm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値パッケージ形態:袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数対応:最大60Wパワーデリバリー対応:○