オフィスサプライ :「4軸モニターアーム」の検索結果
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2
材質スチール
質量(kg)約2.26
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約513×約597
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態1画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール、ABS
質量(kg)約2.1
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約9
ユニット取付可能数1画面
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約490×約540 ※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数4軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール、ABS
質量(kg)約2.98
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約9
ユニット取付可能数2画面
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約115×約540 ※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数4軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。