オフィスサプライ :「CBS」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番294-8931
質量(g)398
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)約370
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
最大出力(W)5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性140Hz~20kHz
通信方式Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)4
プロファイルA2DP
通信距離(m)見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯ブリーフバッグで、大切な荷物をしっかり守ります。 。ダイヤルロック式なので、鍵をなくす心配がありません。 。表面生地には撥水加工を施しているので、急な雨でも安心です。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。たっぷり収納できる大きな前面ファスナーポケットは、取り出し頻度の多いスマートフォンやイヤホンなど小物の収納に便利です。 。メイン気室内に備えられたオープンポケットは、モバイルバッテリーなど小物の収納に便利です。 。14.0インチのパソコン、10.1インチのタブレットを収納できるスリーブポケットを備えています。 。着脱可能なショルダーベルトが付属。肩掛けでも手さげでも使用可能な2Wayタイプです。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。普段使いはもちろん、ビジネス使いもできるシンプルなデザインで幅広いシーンで使用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他TSAロック搭載、ポケット(前面)仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、ポケット(気室内)パソコン用ポケット×1、タブレット用ポケット×1、オープンポケット×2
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)約768
外形寸法(mm)W約420×D約115×H約280 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
容量(L)約11
表面処理撥水加工(表生地)
内寸(mm)W約325×D約20×H約230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法、(PC収納部)W約325×D約20×H約230までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
対応(モデル)14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
気室数1
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。