家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。
どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。
付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。
USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル
質量(g)約84
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約51
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)1.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。
※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。
USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。
Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。
端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。
4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。
USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約253(本体のみ)
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4)
対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5
対象地域日本
USBポート数5個
USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約152
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約幅62×厚み31×高さ55
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器
プラグ固定プラグ
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)45
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9/15/20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●(ケーブル色)ブラック●(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
使用可能国日本
ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
質量(g)約51
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
使用可能国日本
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポート使用時:5V時3/9V時2.22、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、2ポート同時出力時:各5
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
色ホワイト、(ケーブル)ホワイト
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品
色ホワイトフェイス
コネクタ形状USBType-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず)
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
色ホワイト
質量(g)約48 ※1個当たり
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
入数2個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)2.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
手のひらにすっぽり隠れるほど小さいから、お出かけのお供にぴったり。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、お出かけのお供にぴったり。小さなバッグやポケットに入れても気になりません。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約39.1
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約33.7×奥行約33.7×高さ約33.7
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
色ホワイト
質量(g)約48 ※1個当たり
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポート使用時:5V時3/9V時2.22、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、2ポート同時出力時:各5
入数2個
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電/データ転送
パワーデリバリー対応
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、スマートフォンとノートパソコンを2台同時に充電可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格 65W以下で充電できる機器に限ります。 。デスクになじむベーシックカラーのボディ。さりげないアクセントカラーを取り入れたツートーンがポイントです。 。外出先などで差込口が一つしかない場合も、スマートフォンとノートパソコンを2台同時充電できます。充電切れに慌てることなく対応できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。 。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。PPS(Programmable Power Supply)とは0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約106
ポート数2
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電流(A)1.5
コンセント仕様プラグ:90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12
定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約76.5 ※ケーブル除く
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2
外形寸法幅約45.2mm×奥行約38.1mm×高さ約43.8mm
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45
ケーブル色:ブラック
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応ALTモード非対応
機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スリム
適合用途充電/転送
ワット数最大100W対応
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
色グレー
電源方式:バスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法幅約135mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません。2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約41.9×奥行約28×高さ約35.2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
色ブラック
質量(g)約153.2 ※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約50.2×奥行約38.1×高さ約43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約87
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42.8×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約128.6
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.1×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約134.5
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42.8×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様プラグメッキ:金メッキピン
付属品ケーブルバンド
色ホワイト
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー対応
保証期間1年間
転送速度(Mbps)(対応)最大480※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類やわらか
適合用途充電/データ転送
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)対応最大3
電圧(V)対応最大20
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応USB Power Delivery
インターフェースUSB2.0規格正規認証品
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)(対応)最大3
電圧(V)(対応)最大20
ケーブル長(m)約1( ※コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約81.1
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.1×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
色ホワイト、(ケーブル)ホワイト
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
磁石の力でくるんとまとまる!USB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。マグネット内蔵のケーブルだからきれいにまとまり収納や持ち運びに便利。USB Power Delivery最大100Wに対応し、スマートフォンもパソコンもこれ1本で高速充電が可能です。 ※65W対応のUSB Power Delivery対応充電器に接続した場合でも最大限に性能を発揮できます。
用途マグネット内蔵のケーブルできれいにまとまるUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。 。わざわざ巻いたりケーブルバンドを使用したりしなくても簡単に束ねられ、収納や持ち運びに便利です。 。スチール素材にケーブルが吸着するため、デスクの天面や脚などに這わせて固定可能。デスク周りをすっきり見せられます。 。ケーブルを収納する際にはケーブル同士がくっついてまとまり、使用時には柔軟に扱える程よい磁力の製品です。 。断線しにくいやわらか+メッシュタイプ。ケーブル表面にメッシュ加工を施すことで、やわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。USB Power Delivery最大100Wに対応し、スマートフォンもパソコンもこれ1本で高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※65W対応のUSB Power Delivery対応充電器に接続した場合でも最大限に性能を発揮できます。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応電圧/電流:最大480Mbps ※理論値
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ形態:袋+ステッカー
ワット数対応:最大100W(20V/5A)
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
色ホワイト、(ケーブル)ホワイト
質量(g)約51
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)(対応)最大3
電圧(V)(対応)最大20
ケーブル長(m)約0.5( ※コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:×
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大5V/3A(15W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
外形寸法(mm)製品本体:幅約135×奥行約23×高さ約17 ※ケーブル含まず
方式電源:バスパワー
対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/10、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まず
コネクタ仕様(アップストリーム)USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
ポート映像出力:(ダウンストリーム)HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
パソコンやタブレットPCのUSB Type-C(TM)ポートに直接接続するタイプのドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途パソコンやタブレットPCのUSB Type-C(TM)ポートに直接接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大60W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて5Wを消費しますので、実際の出力は最大55Wとなります。 。55Wで給電が必要な場合は、60W出力の充電器をご用意ください。 。USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。USB Type-Cポートに直接接続できるのでタブレットPCなどにおすすめです。 。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 。厚みの薄い(6mm未満)のタブレットPCに接続する際に、本体への負担を軽減するサポート用アタッチメントが付属しています。 。本体に厚みのあるタブレットPCや、ケースを装着してお使いの場合は、サポート用アタッチメントを外してご使用ください。 。サポート用アタッチメントはケースを装着した状態ではご使用いただけません。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品サポート用アタッチメント
色シルバー
電源バスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac)macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、(iPadOS)iPadOS 16※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
幅W×厚さ×高さH(mm)約80×約25×約10 ※突起部分含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力55W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB2.0、供給電力値:2.5W(5V/0.5A)>×1
コネクタ仕様【(アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力60W/最大出力55W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
音声(ダウンストリーム)3.5mm 4極ステレオミニポート(CTIA方式)
映像出力(ダウンストリーム)HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。