オフィスサプライ :「VESA規格用ねじ」の検索結果
VESA穴に取り付けることができるクリーニングブラシケースです。 。テレビ裏に隠して収納可能。テレビ周りを整理整頓することができます。 。別売りのクリーニングブラシ(KBR-AM012AS/AVD-TVBR03AS)にぴったり入るサイズです。 。大きめサイズで、幅広いサイズのブラシを収納できます。 ※耐荷重:約500g 。ボードやデスクに直置きすることも可能です。 。スチール製で重量感があり安定するため、ブラシを取り出す際も倒れにくいです。 。※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。 。※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴に、付属のネジでしっかりと取り付けてください。 。※設置後、製品が固定されているか確認の上ご使用ください。 。※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴は、他のモニターアームなどと一緒に使用しないでください。 。※製品を移動させる際は、接着面などを傷つける恐れがあるため引きずらないようご注意ください。 。※製品周りのホコリは定期的に取り除いてください。
仕様●質量:約390g●最小対応サイズ:40インチ
付属品ネジ(M4×10、M4×15、M6×10、M6×15、M8×15、M8×20)各1個、M4ネジ用ワッシャー、プラスドライバー
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
サイズ幅約70mm×厚さ約70mm×高さ約180mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
用途VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。 。本製品は、13~27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。 。4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。26.5~60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。 。VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。 。1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。 。ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●対応サイズ:13インチ~27インチ●対応規格:VESA穴のないモニターに対応
セット内容ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)製品の調節可能の範囲:幅約200~約420、モニター奥行約26.5~約65
質量(kg)約0.65
色ブラック
耐荷重(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×375.5×40
対応インチサイズ13~27インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:×
その他VESA取り付け機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
外形寸法(mm)幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く)
スイッチ×
定格15A、125V、合計1500Wまで
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード◯
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール、ABS
質量(kg)約2.1
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約9
ユニット取付可能数1画面
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約490×約540 ※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数4軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
取扱い終了
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール、ABS
質量(kg)約2.98
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約9
ユニット取付可能数2画面
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約115×約540 ※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数4軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ショートアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。取り回ししやすい3軸可動のショートアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール、ABS
質量(kg)約1.9
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約9
ユニット取付可能数1画面
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約315×約540 ※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数3軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
取扱い終了
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.69
色ブラック
耐荷重(kg)約2~約20
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×約132×約555
適合サイズ17インチ~49インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
画面仕様取り付け画面数:1画面
対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.6
色ブラック
耐荷重(kg)約2~約20
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×約132×約575
適合サイズ17インチ~49インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
画面仕様取り付け画面数:1画面
対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。