2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通勤から休日まで幅広く使える!A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量トートバッグです。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用。小物の収納に便利なポケットも豊富で、背面ポケットは底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。
用途A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量ビジネストートバッグです。 。素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いたデザインで、通勤から休日まで幅広く使えます。 。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用しています。 。本体内装には、14.0インチのパソコンなどが収納できるクッションポケットを備えています。 。本体内装にはファスナーポケット1つ、オープンポケット2つ、ストレッチメッシュポケット2つ、さらにボトルや折り畳み傘を固定できるボトルポケットも完備。小物類の整理に便利です。 。前面には、A4サイズファイルも入るサイズ感のあおりポケットを搭載。すぐに取り出したい荷物の収納に便利で、マグネットホックで簡単に開閉できます。 。左側面にはファスナーポケットがあり、肩にかけたままでも取り出しやすい設計です。 。底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、またバッグを床に置いた際に安定して自立します。 。背面ポケットは、底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。キャリーを使わない場合はファスナーを閉めることでオープンポケットとして使用可能です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン 材質合成皮革、ポリエステル ブラック 質量(g)約920 容量(L)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×130×300※ハンドル部含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法※W約325mm×D約20mm×H約230mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 ポケット【前面】オープンポケット(あおりポケット)×1、【背面】オープンポケット×1 ※キャリーオンベルトと兼用、【側面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2・パソコンポケット×1・ファスナーポケット×1・ボトルポケット×1
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

スマートフォンの充電・パソコンの充電・周辺機器の接続をこの1台に。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。デスクで必要な機器をまとめられるから、机がごちゃつかず手元のデバイスをすっきり使えます。
用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず) グレー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー USBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷