77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-C to Lightningケーブル。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※USB Type-Cポート搭載のiPadへの充電はできません。USB Type-Cポート搭載のiPadからLightningポート搭載端末への充電は可能です。 。最大60Wの高速充電が可能です。 。※USB Power DeliveryまたはThunderboltに使用可能なUSB Type-Cポート付きのAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどの場合に高速充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様THINK ECOLOGYマーク 適合最大20V/3A(60W) 規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。 対応【USB Power Delivery】○ 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 エレコム 動画あり
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト コネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ 対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代)/AirPods Max 対応【USB Power Delivery】× 主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 保証期間1年間 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。 ホワイト 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状【1】Lightning(オス)-USB micro-B(メス)、【2】USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス)、【3】USB micro-B(オス)-USB-A(オス) 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途USB-A端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 保証期間1年間 パッケージPET折り箱+紙台紙
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合最大20V/3A(60W) 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。 コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間1年間 パッケージPET折り箱
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのLightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-C(TM)ポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
パッケージ袋+ステッカー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。
パッケージ袋+ステッカー 保証期間1年間 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!最大12W出力のUSB-A - Lightningケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!最大12W出力のUSB-A - Lightningケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリーなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。最大12Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様THINK ECOLOGYマーク 適合最大5V/2.4A(12W) ホワイト 規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品 コネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ 対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。 対応【USB Power Delivery】× 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能 その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能 長さ(m)1.0※コネクター含まず コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad 主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。耐久性を向上させたケーブルとプラグへの負荷を軽減した、断線に強い製品です。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 。※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 。※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 。Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 。※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 。※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 。3種類の独自設計を採用し、特に断線しやすいプラグの付け根部分の耐久力を約10倍まで高めた高耐久タイプです。※メーカー比 。内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク ホワイト 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応USB Power Delivery:○、(電圧/電流)最大20V/3A(60W) 形態パッケージ:袋+ステッカー 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能なモバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。
用途Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB2.0で使用可能です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合最大20V/3A(60W) 規格MFi規格正規認証品 ケーブル長(m)約0.1※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× 寸法(幅W×厚さ)(mm)【ケーブル】約6×2 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな手触りのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 。※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 。※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 。シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな風合いのケーブルです。 。さらさらした手触りで絡まりにくいから、取り回しも簡単。忙しい日常や出張時にも快適に使えます。 。Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 。※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 。※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 。内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様USBPowerDelivery対応:○、パッケージ形態:袋+ステッカー、対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)、環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EC-C07BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム 動画あり
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) ブラック 質量(g)約435 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V 定格入力電流(A)3・2.22・1.67 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 バッテリー容量(mAh)20000 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)74
1個
4,198 税込4,618
欠品中

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様THINK ECOLOGYマーク 適合最大20V/3A(60W) 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33 定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20・ USB-Aポート:12・2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3A/9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、2ポート同時出力時:合計最大3A
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。
用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ミッドナイト 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V/20.6V、PPS出力5V~21V 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力70・PPS最大出力70 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
1個
3,598 税込3,958
欠品中

MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 35Wで充電可能。Macbook Airに同梱の35W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning・Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 質量(g)約71 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V 定格入力電流(A)1.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33 定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V、2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20・2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流USB Type-Cポート使用時:5V時3A/9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大3A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33 定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20・ USB-Aポート:12・2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 質量(g/個)約48 入数2個 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3A/9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、2ポート同時出力時:合計最大3A
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。
用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C - USB Type-Cケーブルのみ付属しています。付属外のケーブルをご使用の場合は、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル スペースグレー、【ケーブル】ブラック 質量(g)約98※ケーブル除く 使用温度範囲(℃)-10~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力70、PPS最大出力70 使用地区日本 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20/20.6、PPS出力5~21 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
1個
6,598 税込7,258
欠品中

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 付属品なし 質量(g)約190 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5・9 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5 定格出力電圧USB Type-Cは5V/9V、USB-Aは5V 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3・2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは2.4A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC18WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル ホワイト 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約39 外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mm コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧5V/9V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 各種認証MFi 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

EC-C17LBK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコム 動画あり
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5・9・12・15・20 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/20000mAh 72.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157 定格出力電圧USB Type-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流USB Type-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB Type-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電流(A)1.2 保証期間1年間
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。 。GaN(窒化ガリウム)とは従来のシリコンと比べると発熱を抑える事ができる新材料で、製品の小型化及び軽量化が可能となりました。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約42mm×厚み約35mm×高さ約35mm)、軽量(約69g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。本製品の最大出力は45Wです。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変なので、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、Windowsなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。PPSに対応する機器の場合、端末に最適な出力で効率的に電源を供給することができます。 。PPS(Programmable Power Supply)はUSB-PD3.0のオプション規格です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能で、スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。 。端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。USB Type-C(TM) and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. グレーフェイス 質量(g)約69 使用温度範囲(℃)0~25 外形寸法(mm)幅約42×厚み約35×高さ約35 ポート数1 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 プラグ(コンセント)90度スイング構造 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力時:45、PPS最大出力時:45 定格出力電圧(V)5/9/15/20 PPS出力:3.3-16/3.3-21 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A PPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A 使用可能国日本、米国
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

DE-C50L-20000BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコム 動画あり
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5・9・12・15・20 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/20000mAh 72.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157 定格出力電圧USB Type-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流USB Type-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB Type-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2・USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 プラグ形状90度スイング構造
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 動画あり
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m) 質量(g)約112 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5 定格出力電圧5V 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)2.8 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 最大20W 入出力(Type C×1) 出力(USB A×2) エレコム 動画あり
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約184 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(USB-C)ポート×1・USB-Aポート×2 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×17×114 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V 定格入力電流(A)3・2・1.5 バッテリー電圧(V)3.85 保証期間1年間 充電時間(時間)約3.5※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 バッテリー容量(mAh)10000 定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)38.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DE-C45-5000BU モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 動画あり
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m) ブルー 質量(g)約112 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5 定格出力電圧5V 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)2.8 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷