5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:3 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約109(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約150(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:5 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約154(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本 ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43 対応【Self power】×、【BUS power】○ インターフェースUSB 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 保証期間6カ月間 通信速度最大480Mbps
1個
3,598 税込3,958
当日出荷