オフィスサプライ :「type c マウス」の検索結果
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。
色ブラック
質量(g)約3.5
規格USB2.0規格準拠
最大出力(W)15(5V/3A)
コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB-A
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器
対応【USB Power Delivery】×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×14×7
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ紙箱
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。 。利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 。持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様VCCI:ClassB対応
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)約72 ※ケーブル含む
外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.0
対応OS(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ
接続方式USB有線
対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能センサー:1000DPI
保証期間1年間
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
ホイール数1個
読取方式光学式
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
サイズL
質量(g)【マウス】約58※電池含まず、【レシーバー】約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能【センサー】1000DPI
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約62×119×36、【レシーバー】約15×24×8
保証期間1年間
電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式光学式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥1,498
税込¥1,648
取扱い終了
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
医師と共同開発した究極の握り心地とシリーズ最高の機能性を実現した8ボタンマウス”EX-G PRO”。
習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。
手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。
”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。
”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。
2023年4月 AskDoctors調べ
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた8ボタンタイプです。
Webブラウザの「進む」や「戻る」に加えて、3つのファンクションボタンを搭載しています。よく使う操作を割り当てることでパソコンの作業性が向上します。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わり、素早く正確な操作ができるスマート高速スクロールを搭載しています。
傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。
摩擦による部品の劣化がなく、高耐久な「磁気ホイール」を採用しています。
最大3台まで接続可能な”接続先切り替え機能”を搭載しています。Bluetooth(2台)と無線2.4GHz(1台)の接続先を保存し、ワンボタンで接続を切り替えることが可能です。
従来のBlue LEDをさらに進化させた”Ultimate Blue”光学式センサーを搭載しています。従来の製品よりも小さな凹凸やホコリにも正確に光が反射してセンサーに届くため、マウスの読み取り面の素材・色を選ばずほぼすべての場所での操作を実現します。
光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。
マウス上部のボタンでカーソルの移動速度を1000/2000カウントの2段階で切り替えできます。
接続方法ごとに設定したカーソルの移動速度を記憶させることができます。
多数の電子機器を使用するオフィス環境においても、マウスとの接続性を安定させ、カーソルの飛びを抑制する独自設計を採用しています。
繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で、約1カ月使用することができます。充電の時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。
Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))
レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(USB2.4GHz:1台/Bluetooth(R):2台)
セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
コネクタ形状【1】レシーバー:USB-A プラグ、【2】充電口:USB Type-C(TM) コネクター
接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
対応機種USBポートを装備またはBluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能【センサー】1000/2000DPI
対応【レシーバー収納】対応
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約1カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数8個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
読取方式Ultimate Blue
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約44
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×34×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>・USB-Aポート×2<USB2.0>・USB Type-Cポート×1<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×123×13 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×3、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。便利な4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約7cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×22×12(ケーブル含まず)
インターフェースUSB2.0
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】約7※コネクター含まず
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約36
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Type-Cポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))・USB PowerDelivery対応(最大入力100W/最大出力85W)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 。※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。超薄型設計の4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。 。USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。デスク周りでの使用時や収納時にかさばらない、高さ約11mmの超薄型設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約34
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×35×11(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】約10※コネクター含まず
供給電流(mA)USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。コンパクトな3ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。 。3つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。 。USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。ノートパソコンなどに接続しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。フロントの2ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。収納・持ち運びに便利なケーブル固定タイプです。ケーブルは、忘れたり紛失したりする心配がない約10cmの直付けタイプです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約32
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×12(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】約10※コネクター含まず
供給電流(mA)USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:3ポート合計720以内(各ポート240未満)、USB2.0接続時:3ポート合計400以内(各ポート130未満)
データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
エレコム トラックボール”IST PRO”をはじめとするマウス・トラックボール・キーボードなどで使用できる交換用バッテリーパックです。充電式マウスのバッテリーを交換することで繰り返し使えて経済的です。 ※ご購入前に対応機種をご確認ください。
用途エレコム トラックボール”IST PRO”をはじめとするマウス・トラックボール・キーボードなどで使用できるバッテリーパックです。 。マウス・トラックボール・キーボードなどに装着することで、充電を繰り返して使えて経済的です。 。約300回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。本製品は約1時間30分で充電できます。 。※上記は目安時間です。充電中にマウス操作などを行った場合、上記の時間では充電が完了しない場合があります。 。1回の充電で約5カ月間の使用が可能です。 。※ご使用状況により異なる場合があります。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と4つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用前に充電することを推奨します。 。※本製品を充電する機器は付属していません。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
セット内容バッテリーパック×1個
色ブラック
質量(g)約14
コネクタ形状【電源入力側】専用コネクター ※本体のUSB Type-C(TM)経由で充電、【電源出力側】専用コネクター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×36.5×9
電池リチウムイオン二次電池(充電式)
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約1.5
定格出力電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)600
定格出力電流600mA
繰り返し使用300回
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約32
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約32
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 2.0>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。150cmのロングケーブルです。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約60gのコンパクト設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約60
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約150※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約36
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
最大のパフォーマンスを、最小の動きから。親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインと、なめらかな操球感を実現する高性能ベアリング支持ユニットを採用。長時間の使用でも負担がかかりにくい設計です。
用途親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず手に馴染みます。 。手首に負担のかからない角度の傾斜で、長時間の作業でも快適です。 。ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用。一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換用ボール(M-B10SV)は別売です。 。左右・ミドルボタン、「進む」「戻る」ボタンに加え、3つのファンクションボタンとチルトホイールを備えた10ボタン仕様。右ボタン横のファンクションボタンで右手薬指でのアクションも可能です。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。専用の設定ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、10ボタンそれぞれに好みの機能を割り当て可能。あらゆる方向の動きを無限に組み合わせ、多彩な操作を右手で完結できます。 。トラックボール本体へ最大3パターンのプロファイルを保存可能。接続デバイスを切り替えても機能の割り当て設定を保持できます。 。Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線での接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。最大6台まで接続デバイスを登録可能。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて接続の仕方を自由に組み合わせられます。 。※6台の内訳はBluetooth接続:2台、USB2.4GHz無線接続:1台、USB有線接続:1台、カスタム接続:2台 。※カスタム接続はBluetooth接続かUSB2.4GHz無線接続を「エレコム マウスアシスタント」を使ってお選びいただけます。初期設定はBluetooth接続に設定されています。 。※カスタム接続をUSB2.4GHz無線接続で使うには、別売のELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。接続先切り替えダイヤルをトラックボール側面に搭載。本体から手を離さずに接続先を簡単に切り替えられます。(特許出願中) 。※USB2.4GHz無線接続を追加する際は、別売りのELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。ポインターの速度をLow/Mid/Highの3段階から選択できます。初期設定は500/1000/1500DPI。「エレコム マウスアシスタント」から100~12,000DPIまで100DPI刻みで設定を変えられます。 。ELECOM Bridge G1000ワイヤレステクノロジーを搭載。ゲーミングセンサー(PixArt PAW3311DB)とハイグレードMCUにより、最大レポートレート1000Hzに対応し、ゲーミング用途にも耐えうる通信とトラッキング性能を実現しています。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体側面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずスムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。USB有線接続、手軽に交換できる乾電池式、別売りのバッテリーパック使用の充電式と3パターンの電源を自由に選んで使えます。 。※本製品にバッテリーパックは付属していません。別売のバッテリーパックを合わせてご使用ください。 。※市販のニッケル水素充電池は使用できません。 。Bluetooth接続した際に、パソコンから電池残量を確認できる機能を搭載しています。 。電池交換時期と接続先等のステータスを表示するインジケーターを搭載しています。 。有線接続用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:◯●レポートレート:最大1000Hz
セット内容トラックボール本体×1台、ELECOM Bridge G1000 USBレシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2本、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本
色ブラック
質量(g)約158 ※電池含まず、(レシーバー)約2
種類支持球ベアリング
外形寸法(mm)幅約94×奥行約136×高さ約56、(レシーバー)約16×約19×約9
電源単3形アルカリ乾電池もしくは単3形マンガン乾電池 2本、USBバスパワー、リチウムイオン二次電池(充電式)(別売バッテリーパック:M-BP10)
ケーブル長(m)約1.5
対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS
コネクタ形状【1】レシーバー:USB-Aプラグ、2:トラックボール本体:USB Type-C(TM)ポート
接続方式Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線
分解能(dpi)センサー:500/1000/1500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により100~12,000の任意の値に設定が可能です。
対応機種Bluetooth HOGPに対応したWindowsOS・Android・macOS・iOS・iPadOS・ ChromeOS 搭載機、USBポートを装備したWindowsOS・macOS・ ChromeOS 搭載機
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)直径約36
ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth 5.3 Class2
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A-USBType-C/約0.5m]×1本
サイズM
質量(g)【レシーバー】約2
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
本体質量(g)約89
対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOS
コネクタ形状レシーバー、マウス本体
接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)1000
対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
対応レシーバー収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6
機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)
保証期間1年間
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38
電池寿命1回の満充電で最長約7カ月※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetoothLowEnergy
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。データ専用の2つのUSB-Aポートと1つのUSB Type-C(TM)ポート、給電専用のUSB Power Delivery対応USB Type-Cポートも搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。給電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンへの給電が可能。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。データ転送ポートは全て、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。文書や写真などのデータ転送におすすめです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約0.17mです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)43
電源バスパワー / セルフパワー共用
ケーブル長(m)0.17 ※コネクター含まず
対応OSWindows 11 / 10・iPadOS 18・macOS Sequoia 15(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
対応【VCCI】Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×2<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Type-Cポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Type-Cポート×1<給電専用USB PowerDelivery対応(最大入力100W/最大出力85W)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) / USB2.0 / USB1.1>
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。データ専用の2つのUSB-Aポートと1つのUSB Type-C(TM)ポート、給電専用のUSB Power Delivery対応USB Type-Cポートも搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。給電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンへの給電が可能。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。データ転送ポートは全て、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。動画などのデータ転送におすすめです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約0.17mです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)43
電源バスパワー / セルフパワー共用
ケーブル長(m)0.17 ※コネクター含まず
対応OSWindows 11 / 10・iPadOS 18・macOS Sequoia 15(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
対応【VCCI】Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境【温度】0~45℃【湿度】10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×2<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Type-Cポート×1<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Type-Cポート×1<給電専用USB PowerDelivery対応(最大入力100W/最大出力85W)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) / USB2.0 / USB1.1>
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。
2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。
2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。
マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。
同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。
Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。
1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。
データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。
ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。
WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプタ使用時
色ブラック
付属品取扱説明書1部
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。手軽に電源を切り替えられる個別スイッチ、電源ON/OFFがひと目で分かる個別アクセスランプを搭載した4ポートハブです。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。電源ON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、デスク回りのUSB機器を使いたいときだけ電源ONにして節電できます。個別アクセスランプを搭載していて、電源ON/OFFがひと目で分かり電源の消し忘れを防ぎます。 。強力マグネットでしっかり固定。スチール製のデスクなどに取り付ければ、ぐらつかずに抜き挿しでき、省スペースで使用できます。 。コネクターを抜き挿ししやすい斜め設計を採用しています。 。転送速度USB 5Gbps(USB3.0)と従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB 5Gbpsに対応したUSBハブです。 。USB 5Gbps対応のパソコン・機器であれば、写真や動画などのデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。底面にラバー素材を設置し、ぐらつかず安定して使用できます。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはデスクトップパソコンでもゆったり接続できる約1mです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品でのスマートフォン・タブレットの充電はおすすめしません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約109
外形寸法(mm)幅約124×奥行約37×高さ約41 ※ケーブル含まず
電源バスパワー
対応OSiPadOS 18、macOS Sequoia 15、Windows 11/10、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタアップストリーム:USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
ケーブル長(cm)約100 ※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 。ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 。1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。WindowsパソコンとMacに対応しています。 。※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 。※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書×1
色ブラック
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く
対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時
電源電圧(V)5
インターフェースUSB2.0
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キー
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。