オフィスサプライ :「小麦粉」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。 腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。 スピルリナ、マリーゴールド色素、アスタキサンチン、ファフィア酵母と4種類の色揚げ原料を駆使し強烈な色揚げ性能を追及しました。 より強力な色揚げ効果をより短期間で実感できます(「咲ひかり金魚 色揚用」と比較)。 プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」が腸内で活性化、粒を消化吸収しやすい状態に変化させます。 排泄物の分解を促進し水質悪化を抑えます。 水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました(メーカー比5倍以上)。 粒径1.3~1.5mmのディスク型SSS粒を採用、当歳魚から成魚まで幅広い大きさの金魚に使用できます。
仕様●原材料:フィッシュミール、スピルリナ、小麦粉、小麦胚芽、大豆ミール、ビール酵母、かしこ、グルテンミール、魚油、ファフィア酵母、マリーゴールド抽出物、植物油、カロチノイド、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質46%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分19%以下、リン1.5%以上●商品サイズ:粒径1.3~1.5mm、長さ1.0mm以下 アズワン品番68-1403-05
1袋(100g)
859 税込945
5日以内出荷

ウーパールーパー専用飼料! 丸飲みしやすいやわらかいスポンジペレットです。 12cm以上のウーパールーパーが食べやすい粒サイズです。 すばやく水を吸ってやわらかくなりますので、口あたりがよく吐き出すことなく食べます。 食欲を刺激するアミノ酸の効果で、バツグンの食いつき。 栄養バランスに優れ、このエサだけを与えての長期飼育、繁殖例もあります。
仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、でんぷん類、ビール酵母、大豆ミール、魚油、小麦粉、海藻粉末、スピルリナ、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、アミノ酸(リジン)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3)●保証成分:蛋白質47%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分17%以下、リン1.0%以上●商品サイズ:粒サイズ/径5.5~6.0mm、厚2.4~3.2mm アズワン品番68-1403-08
1袋(30g)
499 税込549
5日以内出荷

キョーリン姫ひかり 180g
「ひかり菌」が生きている錦鯉の健康食! 小さな錦鯉を水槽やベランダで長期的に飼育できる錦鯉フードです。 生きた「ひかり菌」が錦鯉の腸内で活性化、餌を消化吸収しやすい形に分解し、フンの量を減らします。 フンとともに生きたまま排泄され、フィルターの汚れを分解します。 成長に偏りが出ないよう、水面に広がりすべての錦鯉が均等に摂餌できる粒サイズに仕上げました。 栄養バランスに優れ、適正量を給餌することで痩せることなく美しい体型を維持できます。 高品質の色揚げ成分スピルリナを豊富に配合し、色あせしやすい水槽飼育においても錦鯉の美しさを保ちます。 「ひかり菌」が錦鯉の腸内細菌のバランスを整えます。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、スピルリナ、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:粗蛋白質40%以上、脂質4.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分15%以下、リン1.2%以上●商品サイズ:粒サイズ/1.7~2.0mm アズワン品番68-1403-09
1袋(180g)
669 税込736
5日以内出荷

生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。 腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。 日常の金魚育成を考慮し、動物性・植物性の蛋白質をバランス良く配合。 プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」(バチルス菌の一種)は金魚の腸内で活性化、排泄物の分解を助け、水質悪化を抑えます。 水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました。(メーカー比5倍以上) 粒径を小さくすることで体長3cm程度の幼魚(青仔)から食べられるサイズに仕上げました。 スティックタイプなので、成魚でも粒を見つけやすい大きさです。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦胚芽、大豆ミール、小麦粉、ビール酵母、でんぷん類、かしこ、グルテンミール、魚油、植物油、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質45%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分20%以下、リン1.8%以上●商品サイズ:径/1.3~1.6mm アズワン品番68-1403-04
1袋(1kg)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1袋(20g)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)