オフィスサプライ :「実験用電源」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。 信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。 サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。 電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。 パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA (ボード)黒 サイズ幅48.6mm×64.8mm 質量(g)約630(パイオニアキット含む) 電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時) 入力インピーダンス(Ω)1M以上 本体サイズ(mm)310×210 周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H) 時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階) 電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階) アズワン品番3-9838-11 入力電圧範囲(V)0~5 分解能(mV)1
1セット
83,980 税込92,378
6日以内出荷