オフィスサプライ :「usb type-c」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54 グレー 質量(g)252 内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書 対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降 接続方式有線(USB Type-C) 機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ) バッテリーなし ボタン数バックボタン:2 充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません) 適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下 イヤフォンジャック3.5mmステレオ ボタン仕様ABXY:メンブレン デバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ホール効果センサー仕様のマルチプラットフォーム対応コントローラーです。 GAMESIRホール効果センサージョイスティックを採用しました。 ジョイスティックには最大500万回の耐久性があります。 ホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 ABXYボタンにはマイクロスイッチが使用されています。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 Bluetooth 5.2、低遅延ドングル、USB Type-Cと3種類の接続に対応します。 マルチプラットフォーム対応です。 ゲームに没入できるモーションセンサーを搭載しました。 様々な設定が簡単にできるMボタンを搭載しました。 背面にはプログラムが可能なボタンがあります。
寸法(mm)156×103×63 質量(g)220 対応OSWindows 10/11、Android 8以上、iOS 13以上 モーター2個(バイブレーションモーター) 接続方法有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.2、Wi-Fi 2.4GHz 機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約25時間 軸数6 ボタン数バックボタン:2 アプリケーションGameSir ボタン仕様ABXY:マイクロスイッチ デバイス●対応(有線):Switch、Switch Lite、windows 10/11搭載PC、iOS/Android搭載デバイス●対応(無線 Bluetooth):Switch、SwitchLite、iOS/Android搭載デバイス、Bluetooth/2.4GHz機能を持つPC
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラー Nintendo Switch対応の6軸ジャイロ搭載。アップルアーケードにも対応。自分好みの設定をボタン一つで呼び出し可能。半透明の本体とLEDがゲーム感を演出。USB Type-C充電。Windows PCでは有線接続にも対応。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現。リニアトリガーボタンで繊細なスピード調整が可能。滑り止め効果のあるゴム製ジョイスティック採用。600mAhリチウムポリマー電池搭載で長時間ゲームを楽しめる。
仕様バイブレーション機能あり セット内容本体、取扱説明書、無線レシーバー、Type-Cケーブル、スマホホルダー 対応OSiOS13以降、Android8.0以降、Windows 7以降 接続方式無線(Bluetooth 2.4G)、有線(USB) 保証期間1年 USBケーブル長(cm)100 バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池:600 デバイス無線(iOS、Android、Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite、Windows PC)、有線(Windows PC)
1個
4,498 税込4,948
13日以内出荷

XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
寸法(mm)184×85×37 質量(g)179 内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書 対応OSAndroid 8.0以降 接続方式有線(USB Type-C) 機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ) バッテリーなし 保証期間1年間 適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下 デバイス対応:Androidスマートフォン
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利折り畳み式モバイルゲーミングコントローラーです。 ドライバやアプリケーションのインストールやワイヤレス接続設定など面倒な作業は必要なく、USBの簡単接続ですぐに使えます。 折り畳み式なので、邪魔にならず持ち運びに便利です。 全てのボタンはeスポーツ基準に準拠し、最大500万回の高い耐久性を有しています。 一体感のあるスイッチとスマホにしっくり収まるデザインです。 4種類の射撃モード搭載で、バトルフィールドに最適な設定を選択できます。 2時間充電で40時間の動作が出来る超省電力設計です。 アプリやドライバなしでボタンのカスタマイズが可能です。
仕様●対応スマホサイズ(厚さ):~10mm●対応スマホサイズ(幅):66~85mm●対応スマホサイズ(長さ):~170mm●対応デバイス:Android スマートフォン、iPhone●駆動時間:約40時間 質量(g)約50 対応OSAndroid 4.4以降、iOS 7.0以降 接続方式USB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間 バッテリー容量(mAh)90 サイズ(mm)85×27×42
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

マルチプラットフォームのBluetooth&有線接続できるゲーミングコントローラーです。 USB有線接続、Bluetoothによる無線接続対応で、これ1台あれば様々なゲーム機で遊べます。 無線接続は任天堂Switch、スマートフォン(iOS、Android)に対応、有線接続は任天堂Switch携帯モードとWindowsパソコンに対応します。 USBアダプターがあればSwitchテーブルモード、Switch Lite、iOS、Androidデバイスの有線接続も可能ですジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵。従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命です。 スティックから手を離しているのに勝手に動く現象(ドリフト現象)が起きずらい高精度センサーとなっています。 カスタマイズできる2個の背面ボタンを搭載しました。 ボタンマッピング、連射、同時押しなどを設定できます。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTが設定可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定可能なので、プレイ中に素早く切り替えることができます。
仕様バイブレーションモーター:2個搭載(HD振動対応)、6軸ジャイロ:搭載、背面ボタン:搭載 対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11 接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3) バッテリー1200mAhリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約3 接続端子USB Type-C to Type-A 動作時間約6時間 トリガーヘアトリガー(ストローク無しタイプ) ボタン仕様Switchレイアウト/メンブレン
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 ジョイスティックは、最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 2段階のホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 磁石式ABXYボタンは交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。 Switchユーザーに最適なジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタン設計です。 カスタマイズ可能な背面スイッチを搭載しており、マッピングやマクロ設定をサポートします。 自動充電スタート/ストップ機能を搭載したRGB充電台が付属しています。
仕様ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時) 適合ABXYボタン:メンブレン、背面ボタン:2個 質量(g)約263 対応OSWindows 10以降, Android 8以降, iOS 13以降 モーター2個(非対称ランブルモーター) 接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、ワイヤレス 2.4GHz 対応トリガーストップ:対応 サイズ(mm)156×106×59 デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windowsのパソコン、iOS/Androidデバイス(別途USB Type Cアダプターが必要)、(無線)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC(USBアダプター)
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任天堂Switch/Windows10&11/スマートフォン(iOS、Android)に対応したワイヤレス接続と、USB有線接続の両対応のゲーミングコントローラーです。 2.4GHz無線接続用の低遅延USBドングルが付属します。 ジョイスティックにホール効果センサーを採用しました。 磁力を用いた非接触式のためセンサーの摩耗が無く、従来方式と比べ入力精度・耐久性・ドリフト防止効果に優れています。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTの設定が可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定が可能で、プレイ中に素早く切り替えることができます。 コントローラーにジャストサイズの専用ハードケース付属なので、未使用時の汚れや持ち運び時の破損を防ぎます。
仕様6軸ジャイロ:非搭載、バイブレーションモーター:2個搭載、背面ボタン:非搭載 対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11 接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3、2.4GHzUSBアダプター) バッテリー600mAhリチウムイオン充電池 充電時間約2時間 接続端子USB Type-C - Type-A 動作時間約6時間 トリガーアナログトリガー(ロングストロークタイプ) ボタン仕様メンブレン、XBOXレイアウト
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XBOX公式ライセンス取得のホール効果センサー仕様の有線コントローラーです。 ABXYボタンにしっかりとした押し心地のあるマイクロ方式を採用しました。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックでドリフトをなくし、精密な操作も可能です。 2個の背面ボタンやオーディオジャックも搭載しました。 XboxからWindowsPCまで高い汎用性を有します。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 リアルでゲームに没入できるランブルモーターを搭載しました。
仕様●ABXYボタン:マイクロ方式●アプリ:GameSir Nexus (PC)●オーディオジャック:3.5mm●パッケージ内容:本体、USBケーブル(3m)、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書●対応デバイス:Xbox Series X/S、Xbox One X/S、Windows 10/11搭載パソコン 質量(g)約227 対応OSWindows 10/11 モーターランブルモーター×4個 接続方法USB Type-C 保証期間1年間
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応) 適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須) 寸法(mm)155×104×61 対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降 モーター2個(HDランブルモーター) 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル) 軸数6軸 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチ アプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。 透明アクリル製の専用充電スタンドが付属しています。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応) 適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須) 寸法(mm)155×104×61 対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降 モーター2個(HDランブルモーター) 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル) 軸数6軸 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチ アプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。専用の充電スタンドが付属しています。
仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO 内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO 内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線・無線両対応接続のモバイルゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 互換性の高いマルチプラットフォーム対応です。 ジョイスティックはアンチドリフト対応のほか、最大500万回の操作ができる高い耐久性を有しています。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 モーションコントロールは6軸ジャイロ対応です。 ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能です。 ジョイスティックや磁石式ABXYボタンで交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。
仕様ホール効果センサー:ジョイスティック/RT、LTトリガー 適合機種(Bluetooth)Switch、iOS/Androidデバイス、(有線)Windows PC、Switch 寸法(mm)230×107×55 対応OSWindows 10/11、Android 8.0以降、iOS 13.4以降 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.1 機能連射 バッテリーリチウムイオン電池(500mAh)×2 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個 適合寸法(mm)【スマホ】長さ110~215、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下 アプリケーションGameSir APP(Androidのみサポート)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。
寸法(mm)152×103×63 ホワイト 質量(g)221 ケーブル長(m)3 内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書 接続方式有線(USB Type-C) モーター4個 機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ) バッテリーなし ボタン数バックボタン:2 ボタン仕様ABXY:メンブレン オーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極) デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷