絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • モノタロウ(3)
  • 協和ハーモネット(7)
  • RS PRO(127)
  • 大電(1)
  • StarTech.com(232)
  • サンワサプライ(104)
  • エレコム(88)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(47)
  • PANDUIT(パンドウイット)(40)
  • VENTION(38)
  • エスコ(37)
  • Kordz(36)
  • サンワダイレクト(35)
  • カナレ電気(25)
  • SPARKFUN(21)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(15)
  • 日本製線(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • BLACK BOX(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「AWG」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW-GTS-287A 24ポート L2+マネージドスイッチ VivotekAW-GTS-287A 24ポート L2+マネージドスイッチVivotek
389,800税込428,780
1個
61日以内出荷
仕様●10G SFP+ポート:4●Jumboフレーム:10,056Bytes●アップリンクポート:4×GbE Combo + 4×10G SFP+●コンソールポート:1×RS232●スイッチング帯域幅:128Gbps●セグメント:10G L2+マネージドスイッチ●製品説明:20×GbE SFP + 4×Combo GE + 4×10G SFP+ Layer-2 Plusマネージドスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)44×442×211質量(kg)3.1ポート数28最大消費電力(W)30バッファメモリ32Mb入力電源100~240VAC/24~72VDC, 50~60Hz動作温度(℃)-20~60転送レート95.232Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数32K各種認証CE, FCC, LVD, VCCIポート20×GbE SFP動作湿度(%RH)10~90
AW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P) VivotekAW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P)Vivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)442×44×211質量(kg)3.2ポート数28最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90最大消費電力(W)390バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート41.664Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W
AW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P) VivotekAW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P)Vivotek
96,980税込106,678
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)220×44×242質量(kg)1.95ポート数10最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90最大消費電力(W)150バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート14.88Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
AW-GEV-104C-130 8ポート Smart PoEスイッチ (8P GbE PoE + 2P GbE(SFP)) (PoE+対応) VivotekAW-GEV-104C-130 8ポート Smart PoEスイッチ (8P GbE PoE + 2P GbE(SFP)) (PoE+対応)Vivotek
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
L2+マネージドPoEスイッチ(AW-GEV-267A-370) 24P GbE PoE+2P GbE PoE+ 2年保証 VivotekL2+マネージドPoEスイッチ(AW-GEV-267A-370) 24P GbE PoE+2P GbE PoE+ 2年保証Vivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
AW-GEV-267A-370は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。 標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。 ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。 接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。 接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。 デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。 Rootカメラとサブカメラの自動同期 ネットワークデバイスの自動検出と自動分類 カメラの設定ファイルインポート・エクスポート カメラのネットワーク・ログイン設定 ネットワークトポロジービューの自動生成 トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御 トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示 DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング L2+管理機能 DHCPサーバ機能 IPv4/IPv6 L3スタティックルート IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q) IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP) LACP、スタティックリンクアグリケーション SNMP v1/v2c/v3 による管理 HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続 本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ ケーブル/接続のステータス診断
仕様【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE 802.3ad(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応筐体:ブラック質量(g)3100ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、コンボギガビットイーサネットポート×2、RJ45コンソールポート×1、【PoE対応】24ポート消費電力(W)430適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tickコネクタ形状RJ-45×24、RJ45/SFP コンボポート×2、RJ45 コンソールポート×2入力電圧(V)AC100~240設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×211×44準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30Wジャンボフレーム対応(9600Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Web Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 VivotekWeb Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証Vivotek
139,800税込153,780
1個
61日以内出荷
WebスマートPoEスイッチは、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能です。 ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。 接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。 ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。 Rootカメラとサブカメラの自動同期 ネットワークデバイスの自動検出と自動分類 カメラの設定ファイルインポート・エクスポート カメラのネットワーク・ログイン設定 ネットワークトポロジービューの自動生成 トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御 トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示 DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN マルチキャストVLANレジストレーション(MVR) 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM) IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット) MACアドレスの自動学習および自動エイジング
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット筐体:ブラック入力電圧(V)AC100~240設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、19インチラックマウント電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30Wジャンボフレーム対応(10000Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
AW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット寸法(mm)高さ:44、奥行:210質量(kg)2.67サイズ幅:440mm出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30Wポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20消費電力280W対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE周波数50~60Hz湿度範囲10~90%動作温度0℃~50℃バッファメモリ4.1Mb保証期間2年間保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216 Bytes各種認証CE、FCC、LVD、VCCIサージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎入力電源(V)AC:100~240対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)帯域幅(Gbps)40最大電力(W)PoEバジェット合計:260LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDsPoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
awg 20特集
おすすめ人気ランキング