AP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W)Vivotek翌々日出荷
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:56VDC/1.61A●電源ピン割当:3/6,4/5(+),1/2,7/8(-)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)173×80×39.8質量(kg)0.45ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】90短絡保護対応過電流保護対応動作湿度(%)5~90%保存湿度(%)5~90(非結露)保管温度(℃)-25~65各種認証CE, CB, FCC, VCCI動作温度範囲(℃)-10~40@90W/-10~50@80W入力電圧100~240VAC,50~60HzMTBF(時間)200000ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek翌々日出荷
仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット寸法(mm)高さ:44、奥行:210質量(kg)2.67サイズ幅:440mm出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30Wポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20消費電力280W対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE周波数50~60Hz湿度範囲10~90%動作温度0℃~50℃バッファメモリ4.1Mb保証期間2年間保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216 Bytes各種認証CE、FCC、LVD、VCCIサージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎入力電源(V)AC:100~240対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)帯域幅(Gbps)40最大電力(W)PoEバジェット合計:260LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDsPoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt
6ポート PoE SwitchVivotek61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応
CC9380-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek翌々日出荷
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止、ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org質量(g)338外形寸法(mm)115 x 65 x 59規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)消費電力(W)MAX. 9.12能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式湿度(%RH)98(結露なきこと)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能温度起動時:-10℃ ~ 55℃ (14°F~ 131°F)機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、設置補助機能:ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB動作温度(℃)-30℃ ~ 55℃ (-22°F~131°F)絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7露出モード露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画オーディオ一方向オーディオ可動範囲(°)チルト範囲:±20°システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
CC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止質量(g)492規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F~ 131°F)(IRオン)、-30℃ ~ 60℃ (-22°F~ 140°F)(IRオフ)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 55 (14°F~ 131°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式, 日除け外形寸法160 x 72 x 60 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 10.26W/6.96W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)、0 lux with IR Illumination onプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
AP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応)Vivotek61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation:対応●MACテーブル:2K●PDギガビットイーサネット:1●PD電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●PSEギガビットイーサネット:2●PSE電源ディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●サージ保護:12KV●スイッチング容量:6Gbps●延長距離:2ユニット/デイジーチェーン設置で最大300m延長(外部電源不要)●総ギガビットイーサネットポート:3●帯域幅:10/100/1000Mbps質量(kg)0.21電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×86.5×28EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85インジケータLED:Power, LAN, PoEPoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt&PoH 最大95W
10ポート PoE SwitchVivotek61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.2区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート1.488 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8帯域幅(Gbps)5.6LANVLAN:対応
28ポート PoE SwitchVivotek61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.6区分アンマネージドPoEスイッチ,24xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計26消費電力(W)最大380電力(W)PoE電力予算:370対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 24xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート6.5 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:24帯域幅(Gbps)8.8LANVLAN:対応
18ポート PoE SwitchVivotek欠品中
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.4区分アンマネージドPoEスイッチ,16xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計18消費電力(W)最大260電力(W)PoE電力予算:250対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 16xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート5.4 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:16帯域幅(Gbps)7.2LANVLAN:対応
AP-GXC-0150 1ポート PoE延長ユニット(PoH/UPoE/PoE+/PoE)(屋外)Vivotek61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0150●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:1●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:4 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:2●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.3電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×55.8×39.75保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータPower, LAN, PoELED:耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
L2+マネージドPoEスイッチ(AW-GEV-267A-370) 24P GbE PoE+2P GbE PoE+ 2年保証Vivotek61日以内出荷
AW-GEV-267A-370は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。
標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。
デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
L2+管理機能
DHCPサーバ機能
IPv4/IPv6 L3スタティックルート
IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q)
IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
LACP、スタティックリンクアグリケーション
SNMP v1/v2c/v3 による管理
HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続
本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ
ケーブル/接続のステータス診断
仕様【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE 802.3ad(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応色筐体:ブラック質量(g)3100ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、コンボギガビットイーサネットポート×2、RJ45コンソールポート×1、【PoE対応】24ポート消費電力(W)430適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tickコネクタ形状RJ-45×24、RJ45/SFP コンボポート×2、RJ45 コンソールポート×2入力電圧(V)AC100~240設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×211×44準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30Wジャンボフレーム対応(9600Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
AW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P)Vivotek61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)442×44×211質量(kg)3.2ポート数28最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90最大消費電力(W)390バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート41.664Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W
AW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P)Vivotek61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)220×44×242質量(kg)1.95ポート数10最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90最大消費電力(W)150バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート14.88Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
AP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応)Vivotek61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0250●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:2●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:6 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:3●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.36電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167.5×72.8×39.8保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:Power, LAN, PoE耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W