絞り込み
ブランド
- relica
- モノタロウ(360)
- BUFFALO(バッファロー)(1,235)
- Canon(1,017)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,887)
- RS PRO(1,230)
- StarTech.com(1,894)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,709)
- エスコ(2,110)
- エレコム(4,805)
- オーム電機(970)
- コクヨ(2,383)
- サクラクレパス(964)
- サンワサプライ(2,981)
- サンワダイレクト(1,102)
- トーエイライト(1,031)
- ナリカ(3,039)
- マルアイ(962)
- メディアカバーマーケット(39,665)
- レイ・アウト(1,360)
- 永岡書店(1,074)
- ブランドをもっと見る
特価

relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)
relica¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1



















![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)