ウォータープルーフ トラベルポーチMRUN OFF(ランオフ)4日以内出荷から5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロンサイズM質量(g)約46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15防塵防水性能IP67内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173
ウォータープルーフ パッキングキューブRUN OFF(ランオフ)5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン防塵防水性能IP67
ウォータープルーフ トラベルバッグRUN OFF(ランオフ)4日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。シャンプーボトルやメイク道具等を収納しやすいサイズと、広い開口部が特長。フックに掛けられるループ付き。防水構造により、バッグ内で液体が漏れても他の荷物を汚しません。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン質量(g)約69防塵防水性能IP67本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約242×124×100
ウォータープルーフ ポーチRUN OFF(ランオフ)5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。米国運輸保安局(TSA)が定める機内液体持ち込み規制に沿ったサイズで作られたポーチ。底にはマチ付きで収納しやすい。サイドのフック穴と本体裏側のベルトループ付き。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン質量(g)約39防塵防水性能IP67本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約224×150×60
ウォータープルーフ タブレットケースRUN OFF(ランオフ)4日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。ケースに入れたままタブレットを操作できるTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。首にかけて使えるストラップ付き。画面の縦横関係なく装着が可能。
付属品ストラップ(長さ調整可能)材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン質量(g)約102タイプポーチ型防塵防水性能IP67本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×275×20
ウォータープルーフ モバイルケースRUN OFF(ランオフ)7日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンをケースに入れたまま操作可能なTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。首にかけて使えるストラップ付き。あらゆる機種に対応できるサイズ。
付属品ストラップ(長さ調整可能)材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン質量(g)約43タイプポーチ型防塵防水性能IP67本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×174×22
ウォータープルーフ モバイルポーチRUN OFF(ランオフ)5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®;ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンを入れた状態で、画面操作やメインカメラ・インカメラでの撮影が可能。ビーチやプール等の水辺のアクティビティに最適。長さ調整可能なストラップ付き。背面にベルトループ付き。あらゆるスマートフォンの機種に対応したサイズ。
付属品ストラップ(長さ調整可能)材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン質量(g)約41タイプポーチ型防塵防水性能IP67本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約178×240×15