オフィスサプライ :「ファイルインファイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15m
セット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード
色ブラック
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2
センサー1/1.28インチ
マイクロホン4
解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6
充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2400
絞りF2.0
動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画
防水性15m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオ
Wi-Fi802.11 a / n / ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
USBType-C USB 3.0
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。