家電 (10) カテゴリ: オフィスサプライブランド: insta360すべて解除
Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360 8日以内出荷
Insta360 X5やAce Pro 2に直接接続できる超小型・超軽量(7.9g)ワイヤレスマイク送信機です。コインサイズのコンパクト設計ながら、48kHz/24bitの高音質収録と高度なノイズリダクションを備え、屋外撮影でもクリアな声を捉えます。バッテリーは最大10時間連続使用が可能で、Vlog・ライブ配信・旅の記録など長時間の撮影にも安心。装着方法はマグネット・クリップ・ペンダントに対応し、衣服に目立たず装着できます。さらにレシーバー不要でカメラへ直接ワイヤレス接続でき、録画開始/停止、ノイズキャンセル切り替え、ミュート操作も送信機から行えるため、撮影中の操作性が非常に高い点も魅力です。
Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360 8日以内出荷
Vlog・ライブ配信・インタビュー撮影など幅広いシーンで活躍する超軽量ワイヤレスマイクシステムです。送信機はわずか7.9gとコイン並みに小型で、衣服に付けても存在感がなく、自然な映像作りを妨げません。48kHz/24bitの高音質収録に加え、無指向性マイクが声をしっかり拾い、高度なノイズキャンセリングと付属ウインドシールドにより風や雑音の多い環境でもクリアな音声を確保できます。最大300mの安定したワイヤレス接続と最長10時間のバッテリーで、長時間の撮影でも安心です。
GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360 欠品中
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様 【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容 GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1 色 ミッドナイトブラック 質量(g) カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分) 【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式 【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性 【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間 (連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃) -20~40 バッテリー容量(mAh) カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式 カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C 対応メモリーカード microSDカードが必要、最大2TBまで対応 Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi 【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 5日以内出荷 から 8日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360 5日以内出荷 から 8日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット insta360 5日以内出荷
inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
仕様 ●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15m セット内容 X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード 色 ブラック 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×124.5×38.2 センサー 1/1.28インチ マイクロホン 4 解像度 【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 保証期間 1年間 焦点距離(mm) 35mm判換算:6 充電時間(分) 20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) ホワイトバランス 2000K - 10000K シャッター速度(秒) 写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値 録画時間 【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分 動作温度(℃) -20~40 バッテリー容量(mAh) 2400 絞り F2.0 動画 360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画 防水性 15m Bluetooth BLE 5.2 音声 自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオ Wi-Fi 802.11 a / n / ac ストレージ UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです USB Type-C USB 3.0
GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360 7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様 【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容 GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1 色 アークティックホワイト 質量(g) カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分) 【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式 【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性 【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間 (連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃) ー20~40 バッテリー容量(mAh) カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式 カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi 【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax ストレージ microSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO Ultra 標準キット アークティックホワイト insta360 7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様 【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容 GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1 色 アークティックホワイト 質量(g) カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分) 【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式 【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性 【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間 (連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃) ー20~40 バッテリー容量(mAh) カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式 カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi 【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax ストレージ microSDカードが必要、最大2TBまで対応
カードリーダー内蔵ケース insta360 8日以内出荷
SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。