カードリーダー内蔵ケース
SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。
最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。
さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。
カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。
軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。
- 対応製品
- X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3、Link 2、Link 2C、Link、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Flow
- 材質
- プラスチック、金属、シリコーン、ネオジム磁石、電子部品、ファブリック
- 寸法(mm)
- 60.3×62.9×20
- 質量(g)
- 55±2
- 内容量
- 1個
注意
※データを転送した後は、コネクターを損傷しないようケーブルをケースに収納します。※損傷を防ぐため、使用中はフラッシュドライブやメモリーカードの落下、水濡れ、強い衝撃や振動を避けてください。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ
































