オフィスサプライ :「周波数測定器 音」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブスピーカーによって加振されたコーン紙の変位を変位センサで測定し、共振周波数を測定します。 また、上下限アロワンスの設定により、コーン紙Foの良品/不良品を判定します。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン、測定用センサー付属。
用途スピーカーコーン紙の測定 出力電圧0.100V~4.000V 0.001Vステップ設定 センサー(位置表示電圧)±5 VDC、(入力)AC:3.5Vrms 周波数範囲10Hz~10000Hz 歪率(%)3以内 周波数設定分解能スタート周波数、ストップ周波数間ログ2048ポイント センサレンジ3レンジ(1倍、5倍、25倍)の中から、適正レンジを自動選択
1台
1,598,000 税込1,757,800
64日以内出荷

ダイナミックスピーカーの最低共振周波数FoとインピーダンスZeを測定し、判定する測定器です。統計データも出力されます。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカー測定 仕様(Q測定)Qes,Qms,Qts 測定範囲(Fo)10Hz~20kHz(インピーダンス測定範囲:0.9Ω~254Ω)、(Ze)0.9Ω~254Ω(スイープ範囲:50Hz~10kHz 1ポイント)
1台
1,398,000 税込1,537,800
64日以内出荷