オフィスサプライ :「マイク付きイヤホン USB」の検索結果
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書
色黒
ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)
本体質量(g)46
適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)イヤホン部分:15
音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える
シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)29
対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く)
サンプリング48k/96k(Hz)
ビット24Bit
ケーブル長(cm)80
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる
複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。
イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能
イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。
※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。
Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能
入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。
※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。
※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。
入力/出力両対応のジャックを5口搭載
本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。
組み合わせて、様々な使い方が可能
色ブラック
質量(g)約15
寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12
入力専用:1個
プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ
入力/出力両対応:5個
ケーブル長(mm)約150
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。