シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。