LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。
カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
規格CAT6A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。
カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
規格CAT6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。
デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。
ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8
規格CAT6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。
デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。
10ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6Aまでサポートします。超高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8
規格CAT6A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能
プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ
適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど
規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ45
適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など
保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。
ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.8
爪折れ防止対応
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル。
安定したデータ転送を実現するスタンダードタイプ。
実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。
将来的なグレードアップにも安心して使用できます。
カテゴリー6の2倍である500MHzの伝送帯域に対応。
この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になり、データエラーを防止します。
ケーブル内には十字介材を使用。
内部の芯線同士の信号干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
プラグのツメを保護するツメ折れ防止カバー付き。
隣接するコネクタ同士がぶつからないスリムコネクタ採用。
RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。
RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
1本
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信
引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。
光回線・ADSL・CATVに完全対応。
最高のノイズ耐性
最高の伝送性能
保護カバー付きスリムコネクタ採用
次世代の10GBASE-T対応
直径約4.2mmのスリムケーブル
金メッキシールドプラグ採用
環境にやさしいRoHS指令対応品
色黒
規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)
コネクタ形状RJ-45
ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線
コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグ
ケーブル外径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプスリム
カーペット下や隙間の配線に最高な極薄ケーブル!!厚さ1mm幅4mmを実現!!
ギガビット対応の高速LANケーブル。
ハブなどの接続に便利なスリムコネクタ採用。
厚さ1mm幅4mmの極細LANケーブル。
環境にやさしいRoHS指令。
色ブラック
規格カテゴリー6準拠(1000BESE-T)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-T)
構造より線
コネクタ形状RJ-45、スリムプラグ採用
環境対応光回線(光メディアコンバータ)、ADSL回線、ケーブルテレビ回線、PLCデジタルテレビ、HDDレコーダー、次世代ゲーム機等
結線方式ストレート結線
ケーブル形状厚さ1mm幅4mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。