オフィスサプライ :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。
スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。
どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。
OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。
使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。
日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。
海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g)約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど
入力AC100V~240V
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計
保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
2台のスマートフォンを同時充電可能
2ポート合計出力2.4A
自動出力制御機能付き
じゃまになりにくいスリムボディ
安心の保護機能を搭載
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
質量(g)約40
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ
充電しながら使える充電ポート搭載
色ホワイト
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンを5台同時に高速充電できる
超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ
5ポート合計最大出力6A出力
スマートIC搭載で効率よく充電可能
コンパクト軽量設計
隣のポートをふさがない薄型設計
各端子の出力を2.4Aまでに制御
5つの安心保護機能搭載
収納式スイングプラグ採用
材質ABS
質量(g)約88
出力5V/6000mA(6A)5ポート合計
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等
入力AC100V~240V
USBポート数5
定格入力AC100V~240V
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。
重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。
お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える
シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)29
対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く)
サンプリング48k/96k(Hz)
ビット24Bit
ケーブル長(cm)80
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約10
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
色黒
規格USB2.0準拠
抵抗(kΩ)56
コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB micro B(メス)
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
色黒
規格USB3.0準拠
抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)
コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7
オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
USB PDで給電しながら映像/音声出力が可能に!
USB Type-C(USB-C)端子をDisplay Port端子に変換するアダプタ
色ブラック
ケーブル長(m)2以内推奨
対応機種USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・Display Port搭載の液晶モニター
コネクタUSB Type-C DisplayPort(1.2準拠)+給電用Type‐C端子(20V/4Aまで対応)
動作確認済機器iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2016~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル,2016年15インチモデル)・ThinkPad E580
ケーブル径(Φmm)5
対応解像度4K(3840×2160 60Hz) ウルトラワイド液晶(3840×1440) フルHD
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g)約10
規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)
ケーブル長(m)約0.1
コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス
周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit
対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)
保証期間6ヶ月
極性プラグ:CTIA規格準拠
オス形状USB Type-C
メス形状ステレオミニジャック(4極)
変換タイプメス - オス
USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。
USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。
4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。
USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
色ブラック
質量(g)約30
対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11
対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)
保証期間お買い上げ日より1年間
ケーブル長(cm)15
HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)
USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル
USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
色黒
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど
ケーブル径(Φmm)4
オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用!
柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。
充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ブラック
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル
USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
色黒
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
ケーブル長(m)1
コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど
ケーブル径(Φmm)4
オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに
こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル
色レッド
規格USB3.0準拠
コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)
供給電源5V/3A
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。
USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。
充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。
電圧対応電圧:5V~20V/3A/60Wまで
対応機種USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨)
保証期間お買上げ日より6ヶ月間
ケーブルタイプUSB2.0準拠
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能
USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換
USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続
USB PDアダプタで給電しながら使用可能
USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート
簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50
規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降
対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用)
電源供給方式パスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数USB3.2 Gen1×4
最大供給電力(mA)USB端子:700~900
転送速度(Gbps)最大:5
インターフェイス-アップストリームUSB Type-C
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器
HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。
2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。
※2つの機器へ同時に出力することはできません。
高解像度4K60Hz出力に対応
高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。
入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え
スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。
USB給電に対応
動作を安定させる外部電源ポートを搭載。
付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。
※USB-ACアダプタは別売です。
各社ゲーム機動作確認済み
Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合HDR (HDR10以外は動作保証外)
セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル
色ブラック
質量(g)約92
切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力
ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0準拠
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ
材質ABSほか
出力USB 5V 2.4A(2400mA)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×35×35(プラグ収納時)
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。
USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ
購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ
本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用
USB PD(Power Delivery)20Vに対応
信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み
接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に
万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載
コネクタ部には発熱感知センサー付
購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ
邪魔にならない収納式プラグ
世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)
質量(g)約130(ケーブル含む)
材質PC、TPE、アルミニウム
定格容量(W)65
出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色ブラック
質量(g)約15
コネクタ形状USB Type-C - HDMI
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11
端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)
対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
1本
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色黒
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11
適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ
端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
規格USB2.0
適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)
コネクタ形状USB A-USB Type-C
対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど
保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
ケーブル径(Φmm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル
高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい
大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル
eMarker内蔵で100W充電対応
安心の熱感知センサー搭載
わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用
やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用
屈曲テスト50,000回をクリア
収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属
USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
色ブラック
電流(A)5(USB PD100W対応)
電圧(V)5~20
コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)
対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)
ケーブル径(Φmm)約5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。