オフィスサプライ :「折りたたみ洗濯機」の検索結果
マスク洗い専用として!
下着、ハンカチ専用として!
他の洗濯物といっしょに洗いたくない物専用コンパクトウォッシャー!
洗濯が終わったら、たたんでしまえます!
たたんだ時の高さナント10.5cm!
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)285×285×240
本体質量(kg)1.8
収納時寸法(mm)285×285×105
洗浄水量(L)最大4.5(標準3.5)
洗浄時間10分
洗濯容量(kg)0.2
1台
¥7,988
税込¥8,787
4日以内出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)345×345×500
質量(kg)約4.0
消費電力(W)160
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.4
運転音(dB)62
タイマー15
洗濯容量(g)約500
水量(L)最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。