オフィスサプライ :「ネジ の 外し 方」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1 材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU 寸法(mm)113×Φ64 対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ 動作温度(℃)‐10~40 最大荷重(kg)1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷