絞り込み
ブランド
  • SwitchBot
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,381)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,707)
  • エレコム(4,704)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(3,021)
  • エスコ(2,971)
  • コクヨ(2,518)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,197)
  • ナカバヤシ(2,111)
  • StarTech.com(2,044)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • RS PRO(1,200)
  • レイ・アウト(1,154)
  • サンワダイレクト(1,105)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,010)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(983)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグミニ SwitchBotプラグミニSwitchBot
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
今ある家電を手軽にIoT化できるスマートプラグ ・デバイスからの遠隔操作が可能 ・音声コントロールに対応 ・スケジュール機能 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・消費電力モニタリング機能 ・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用 ・コンパクトなデザイン
電流(A)15(最大)定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×39×39本体質量(g)70(電池含む)対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+通信方式IEEE 802.11 b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy入力周波数(Hz)50~60動作温度範囲(℃)-15~40
ハブ2 SwitchBotハブ2SwitchBot
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
究極のスマートリモコン体験を ・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に ・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン ・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵 ・Apple Watchからの操作も可能 ・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化 ・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現
材質ABS本体寸法(mm)80×70×23本体質量(g)63温度測定範囲(℃)-20~+80湿度測定範囲0~99%RH動作湿度(%RH)【相対】0~90動作温度範囲(℃)-20~+40
ハブミニ(Matter対応) SwitchBotハブミニ(Matter対応)SwitchBot
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
新基準のMatter対応、新規格のスマートホームハブ ・赤外線家電をそのままスマート家電として利用可能 ・赤外線タイプのリモコンを本製品1台にまとめて、スマートフォンから管理、操作が可能 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・タイマー機能付き
材質ABS本体寸法(mm)65×65×20本体質量(g)36対応機種Android 5.0+、iOS 12.0+、iwatchOS 4.0+入力DC 5V / 1A動作環境-10℃~+60℃ / 5~95%RH
スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBotスイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202SwitchBot
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン【家中のリモコンを1つにまとめる】エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用【音声コントロール】音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます【遠隔操作可能】外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます
用途スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作取扱説明書(1.48MB)
プラグミニ(HomeKit対応) SwitchBotプラグミニ(HomeKit対応)SwitchBot
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
今ある家電を手軽にIoT化 ・「Hey、Siri」で家電をコントロール ・Apple 製品対応 ・遠隔操作が可能 ・スケジュール機能を搭載 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・消費電力モニタリング機能 ・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
その他【BLE】4.2本体寸法(mm)70×39×39本体質量(g)70(電池含む)対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+機能【サードパーティーサービス】アレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、IFTTT、SmartThings、LINE CLOVA入力電源100V AC 50/60Hz通信距離(m)【Bluetooth】見通しが良い環境:最大100動作温度範囲(℃)-15~+40Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz)