オフィスサプライ :「ひも 伸縮」の検索結果
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
自然長(mm)175
最大長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。