オフィスサプライ :「エアー 吸引 機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み) 消費電力(W)250 出力DC22V 500mA 入力AC100V (50/60Hz) 集塵容量(L)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170 電池リチウムイオン電池 運転音(dB)65 電源コード1.6(DCアダプター) 真空度(kPa)【強】22【弱】9
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み) 消費電力(W)200 外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 集塵容量(L)0.4 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 連続使用時間約18~30分 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強:18 弱:9 運転音65dB 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.3(本体) 消費電力(W)200 外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 電池リチウムイオン電池200W 保証期間1年 真空度(kPa)強18 弱9 運転音65dB 集じん量(L)0.4 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ソウイジャパンスティッククリーナー
コードレス(充電式)にも関わらず吸引力「9000pa」でどんなゴミも吸い取ります。また、とても静音「65dB」で時間を気にすることなく掃除をすることが可能です。本体重量は約2kgと超軽量で、女性の方も負担なく毎日の掃除をすることができます。吸引力は「強 / 弱」の2段階で使い勝手抜群です。ダストカップの他、サイクロンユニット、HEPAフィルター、ヘッドブラシは全て水洗いができ衛生的で安心です。バッテリー交換可能で長期的にご使用頂くことが可能です。
付属品本体、エアタービンブラシ・ヘッド、延長パイプ、隙間ノズル、ハードブラシ、ミニパワーヘッド、ダストカップ、サイクロンユニット、メッシュ スポンジフィルター、ブラシフォルダー、充電アダプター、取扱説明書 質量(kg)約2.0 消費電力(W)120 外形寸法約230(W)×220(D)×1110(H)mm 出力電圧(V)電源:DC22.2 2200mA 電源コード(m)約1.8(コード全長)DCアダプター 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強 9 弱 5 運転音65dB 集じん量(L)0.4 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)