オフィスサプライ :「撚り線」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCYM-25 LANケーブル撚り線戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブル撚り線戻し
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼) 質量(g)90 本体寸法(mm)90×20×20 関連資料(1.14MB) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aネットワークケーブル
周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル 材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ 質量(kg)12 ブルー 長さ(m)200 規格CAT6A 本体寸法(mm)255×410×410 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1 適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ 関連資料(0.6MB)
1箱(200m)
47,980 税込52,778
3日以内出荷